1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
材質溶解亜鉛メッキ
タイプ釘止式
耐荷重(kg)140
アズワン品番64-3204-27
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。
適合メッセン用
規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品
寸法b1(mm)Φ42
寸法b2(mm)15
寸法l1(mm)50
ボルト径dM10
寸法l2(mm)85
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。
規格東京電力・中部電力規格品
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。
一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。
仕様支持線:1/1.2(本/mm)
全長(m)200
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中
導体外径(Φmm)0.65
耐電圧(V/min)AC350
静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。また、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))。支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます
仕様屋外用通信電線
規格JCS 9069
関連キーワード