9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面 使用場所屋外用 特性防水、耐候 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 シート厚さ(mm)約0.33 厚さ#4000 材質ポリエチレン 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー ハトメピッチ(mm)900 基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m) 織り方スルーザー編み ハトメ内径(mm)Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン 動画あり
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要) 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 ホワイト 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、密着性、耐久
1缶(0.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ
エコ商品
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。 厚さ(mm)0.5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寺岡製作所気密防水ブチル片面テープ
エコ商品
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 基材ポリエチレンネット 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)21 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越ポリマーモレピタシート
エコ商品
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修 長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40~180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.34MB) グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

全天NO.6924NL 両面ブチル防水気密用テープ 日東電工 カスタマイズ可
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(当社比)。 夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(当社比)。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。 幅(mm)10ー1000 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
338 税込372
6日以内出荷

全天NO.6931NL 片面ブチル防水気密用テープ 日東電工 カスタマイズ可
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。 低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。 粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。 幅(mm)10ー1000 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
338 税込372
6日以内出荷