48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質ガルバリウム鋼板 形状角波 幅(mm)650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm)62.6 山数11山 板厚(mm)0.27 山高さ(mm)9 働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質GLカラー鋼板 寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ 質量(kg)17/坪 タイプ6尺 板厚(mm)0.35 寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818 有効面積(m2)0.33 段高(mm)7 勾配30/100以上を推奨
1束(10枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2 質量(kg/枚)約3.4 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド カスタマイズ可
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm)1600~6000 働き幅(mm)600 山高さ(mm)88 板厚(mm)0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質ガルバリウム鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
1束(5枚)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。また、エンボス加工をほどこしているので光を通しにくい遮光性仕様です。屋根材や壁材に最適です。
マットグレー 材質ポリカーボネート
1セット(10枚)
10,880 税込11,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 ガルバリウム素地 材質ガルバリウム鋼板 形状丸波 板厚(mm)0.27 幅(mm)650 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出) ピッチ(mm)33 山高さ(mm)9 山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
739 税込813
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 材質ポリカーボネート
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2 仕上グラッサコート 使用地区G地区 質量(kg/枚)約3.4 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
739 税込813
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋根用水切 Z91K ブラック 全長(mm)1820 厚さ(mm)0.35
1本ほか
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】構造用合板 12ミリ
エコ商品
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる 長さ(mm)1~1820 幅(mm)1~910 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
129 税込142
5日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種建材用薄型切断砥石。 寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。
用途タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 主要切断材料タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
翌日出荷

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐久性、耐候性
1本(320mL)
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)320 規格JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性・耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ・各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。 仕様【可使時間】5℃:4時間以内、23℃:45分以内、35℃:30分以内【指触乾燥時間(タックフリー)】5℃:16時間以内、23℃:90~150分、35℃:45~60分 適合ボンド シールプライマー#2 タイプカートリッジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量320mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性・耐久性・耐候性
1箱(320mL×10本)
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
1缶(7kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パラマウント硝子工業パラボード
エコ商品
ガラス繊維の密度を高めた、ボード状の高密度グラスウールです。フェザーグラスより機械的強度があり、荷重を負担する屋根下地、コンクリート下地などに利用できます。
用途【屋根下地用保温・保冷・吸音材】鉄板屋根、スレート屋根、鉄骨屋根など大型建屋の屋根下地。【内装壁下地保温・保冷・吸音材】一般建築物、船舶、コンピュータルームなどの内装壁下地。【空調用低風速ダクト材】ダクト用内貼り、プレハブダクトなど。【その他】騒音防止用吸音材、自動車トンネル内吸音材、冷凍・冷蔵倉庫用防熱押さえなど 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)25 吸引能力0.7M 熱伝導率(W/mk)0.042以下 密度(kg/m3)64 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)89 再生材使用使用
1ケース(10枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

難燃規格 UL94規格 V-0相当の変成シリコーンです。
用途難燃性能が求められる目地や部材の接着。外壁建材パネル、ボード類の目地。屋根材、板金の目地。モルタル、コンクリートのクラック補修。防水端末処理。建築内部の水密、気密用目地 。電子機器、自動車等、難燃が必要となる部分に。 ホワイト 硬度36(ショアーA) タックフリータイム(分)(23℃)25 危険物の類別非危険物 伸び破断時:3.25
1箱(320mL×10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

積水化学工業ソフトロンS♯3002
RoHS
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×300m)
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業ソフトロンS♯3006
RoHS
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1000 厚さ(mm)6 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×150m)
399,800 税込439,780
6日以内出荷

積水化学工業ソフトロンS♯3003
RoHS
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 厚さ(mm)3 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×200m)
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業ソフトロンS♯3004
RoHS
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1050 厚さ(mm)4 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×200m)
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐久性、耐候性
1箱(320mL×20本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●素早い常温硬化 (指触乾燥時間;1時間/20℃) と季節や温度に左右されない使いやすを持った1成分形変成シリコーン系シーリング材です。 ●被着体を選ばない高い接着性、非汚染性など・・・耐久性に優れたシーリング材です。 ●給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品です。
用途●塩ビ鋼板・カラートタンなど各種屋根材のシール。 ●屋根と壁材、板金と建材の取合い部、重ね部のシール。 ●外壁と配管取付、ダクト回りなどのシール。 ●防水シートの端末処理や立上り部などのシール等に。 ●車両などの重ね部、継ぎ目などのシール。 ●機械、電車部品の接続部などのシール材としても。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ケース(320mL×10本)
8,294 税込9,123
6日以内出荷

ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。 戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。 そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。
用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱 構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材 幅×長さ(mm)910×1820
1組(10枚)ほか
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小
国産神棚。屋根違い三社の造りが豪華な本格仕様の本ケヤキ神棚です。主材は高級材として神社の建材に多く用いられた本ケヤキ(国産の天然木)を使用し、深い色合いと美しい木目が特徴です。中央の屋根が高く両脇を低くした神棚には、御札を納める扉が左右・中央と3つあり、それぞれに1体1体お納め頂けます。中央に伊勢の大神宮、向かって右に氏神様、左側に信仰する神社の御札をお祀りします。背板が取り外せる仕様で、内部は床を低くした床落とし式になっている為、御札を置く十分な高さができ、ゆったりと納めることができます。3つある扉は、すべて観音開きとなっております。存在感がある装飾の付いた屋根が神棚の色味を引き立て、木の風合いを活かしながら重厚感のあるデザインに仕上げております。木目を活かした板葺きの屋根は鰹木が奇数で、千木が水平切りですので「男神」「女神」問わずお使いいただけます。勾欄は、先端にカットが入った組勾欄となっており、細部まで丁寧な仕上がりです。家内安全、交通安全、商売繁盛、厄除け、お祝いなど、様々なご用途でお使いください。
幅(mm)490 質量(kg)7.2 ナチュラル サイズ収納できる御札サイズ(約) 高さ(mm)390 奥行(mm)220 主材質本ケヤキ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷