仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵
質量(kg)12.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
仕様局所換気専用
質量(kg)12.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
速結端子接続
換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ
運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用
天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗
仕様引きひもスイッチ式
材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)
質量(kg)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)12/13
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5
風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
屋根裏用吸込グリル
階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)
アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)
アダプターアタッチメント
消音ダクト(1m)
温度センサー(コード10m付)
コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
伝統的なデザインで、換気口をカバーします。和風住宅をより美しく、格調高く印象付けます。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
空気を循環させて一年中快適な空間へ。
連暖房効果もアップします。
壁や床の乾燥などにマルチに活躍!
サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色ホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『棟涼』は屋根の棟部分から自然換気を行う同質換気棟瓦システムです。
小屋裏の熱気や湿気、汚染空気を効率よく排出し、建物の耐久性を高めると共に冷暖房エネルギーを節約し、快適で健康な居住環境に近づける効果があります。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)2.1
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)200(+2.-1)
対応勾配3.5寸以上
1ケース(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『棟涼』は屋根の棟部分から自然換気を行う同質換気棟瓦システムです。
小屋裏の熱気や湿気、汚染空気を効率よく排出し、建物の耐久性を高めると共に冷暖房エネルギーを節約し、快適で健康な居住環境に近づける効果があります。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)2.6
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)200(+2.-1)
対応勾配3.5寸以上
1ケース(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色ブラウン
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。
付属品ねじ×6本
材質SUS304
外寸(mm)100×440
有効換気面積(cm2)68
1枚
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
屋根裏換気に最適
仕様●外寸(mm):163(H)×313(W)●材質:ステンレスSUS304(ホワイトアクリル塗装仕上げ)●有効換気面積:92.2cm2
アズワン品番65-9342-36
1枚
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
簡単取付で自由な場所へ送風。
トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5
アズワン品番65-1856-50
羽根径(Φmm)300用
1台
¥10,498
税込¥11,548
当日出荷
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
簡単取付で自由な場所へ送風。
トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5
アズワン品番64-5061-17
羽根径(Φmm)200用
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に
適合本体EA897NA-5
サイズ直径510mm×5m
仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に
適合本体EA897NA-3
サイズ直径310mm×5m
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
簡単取付で自由な場所へ送風。
トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5
適合品番DF-500CA
アズワン品番65-1856-51
羽根径(Φmm)500用
1台
¥22,990
税込¥25,289
6日以内出荷
瓦下取付け型 棟の長さのとれない屋根面に 野地面取付け型の棟換気材です。方形・寄棟の様に棟の長さのとれない屋根面で、4 方向にサイドベンツを設ける事により小屋裏換気が促進されます。瓦の改修の際にも使用が可能です。
用途野地面取付型換気
材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン、ポリエチレン、EPDM
規格寸法(mm)25×115×480
色調ブラック
入数4セット入
1ケース
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
瓦下取付け型 棟の長さのとれない屋根面に 野地面取付け型の棟換気材です。方形・寄棟の様に棟の長さのとれない屋根面で、4 方向にサイドベンツを設ける事により小屋裏換気が促進されます。瓦の改修の際にも使用が可能です。
用途野地面取付型換気
材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン、ポリエチレン、EPDM
規格寸法(mm)25×115×935
色調ブラック
入数4セット入
1ケース
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。本体裏側の結露水も集水できます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。屋根部と谷部の巻上げ部でフィルムの張り分けができます。
材質アルミ
長さ(m)3
フラットと無落雪屋根の定番通気材 狭小地や軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な軒裏換気材です。強い風を伴う雨でも逆流を防止し通気を確保します。用途に合わせ選べる4タイプをご用意。
用途軒裏換気
材質ポリプロピレン、不織布、ウレタン(パッキン)
規格寸法(mm)(厚)18×(高)40×(長)1820
色調ブラック
入数20本
1ケース
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
セット内容ハンガー:4個
材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
色シルバー
高さ(mm)45
関連キーワード