材質亜鉛・銅
幅(mm)取り付け部分のトタン:35
全長(mm)300
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
材質亜鉛・高耐食鋼板・銅
幅(mm)取り付け部分のトタン:45
全長(mm)300
仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。
採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして
材質ドブメッキ
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)0.9
締付トルク(N・m)33
1個
¥509
税込¥560
14日以内出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)0.5
タイプドブ/段なし
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様5/16ナット付
適合重ね式88タイプ
材質ドブメッキ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質ステンレス(SUS304)(アクリル樹脂焼付塗装)
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様5/16ケプス付
適合重ね式88タイプ
材質ラスパート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ひさしの積雪を素早く落とせます。曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。ひさし・屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。ハンドルはアルミ製で軽量です。ヘッドはアルミ製42cm幅の丈夫で軽量です。
用途危ない高所や店舗の雪落しに。
トラスコ品番434-9707
材質ヘッド:アルミ合金・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金
幅(mm)420
全長(mm)2940~4800
材質(ヘッド)アルミ
刃先幅寸法(mm)420
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード