3,834件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別分割 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)42.28 寸法L(mm)1532 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 寸法N(mm)8 ラック幅(mm)1200
1本
129,800 税込142,780
16日以内出荷

ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)300 質量(g)690
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷



1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 適合上塗り塗料:ニッペ ファインDFベスト 塗料液 13.5kg 各色 無色 荷姿硬化剤:ハーフ石油缶 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1546mL 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能防藻、防かび、超高耐候性 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、防藻・防かび機能 関連資料※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1セット(3kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3つのお掃除機能でお手入れが簡単なお掃除楽ちんサークルと専用屋根のセットです。
材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹、ジョイントパーツ部・左右フレーム・バックル・屋根ヒンジ:ポリプロピレン、扉ロック:ABS樹脂 グレーベージュ 質量(g)7700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約87×59×61.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×51×60 寸法(幅W×高さH)(cm)約75×46(入口)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質ステンレス(SUS304)(アクリル樹脂焼付塗装) 対応新築、カバー、葺替え 関連資料(1.54MB)
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用 仕様パイプ固定用金具 トラスコ品番108-2194 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)12.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 内容B液(硬化剤) 荷姿2kg小缶 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料、スーパーパラサーモシリコン A液(塗料液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量560mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合ラック幅(mm)1200 適合ケーブルラックSRタイプ
1式(2個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷

錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
用途【7インチサイズ】 質量(g)約380 (ハンドル含む) ピッチ(mm)130 毛丈(mm)14(ループ形状毛) サイズ(inch)7 深さ(mm)谷:38 材質(ローラー部)アクリル+ウール 適合塗料中粘度 固定方法ピン止め 最大外径(mm)125 外幅(mm)190
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷

109 ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイング 動画あり
エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セット
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット 仕様500ミリ仕様 セット内容500ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
1式
79,980 税込87,978
4日以内出荷

王将(須佐製作所)磨屋根屋ハンマー(木柄)
エコ商品
種類板金用ハンマー 全長(mm)360 材質(柄部) 主な用途板金作業 頭の全長(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波屋根の形状に合わせた7インチと9インチ 錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
ピッチ(mm)64 毛丈(mm)11 深さ(mm)谷:18 材質(ローラー部)アクリル+ウール 適合塗料中粘度 固定方法ピン止め
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


売り場づくりに最適な瓦屋根スタンドセットです。
用途お米・和菓子・お酒等・純和風の売り場づくりに。 仕様サイズ(組立時):幅830×高さ530×奥行300 材質紙・木
1式(1個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL) 厚さ(mm)0.35 対応新築、カバー、葺替え 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×1880×40 関連資料(1.54MB) 有効換気面積(cm2)240
1組
39,980 税込43,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL) 厚さ(mm)0.35 対応新築、カバー、葺替え 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×970×40 関連資料(1.54MB) 有効換気面積(cm2)120
1組
25,980 税込28,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10棚なし仕様→この商品には棚は付属しておりません。
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10棚なし仕様→この商品には棚は付属しておりません。
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷

田中金属製作所(金属屋根部品)山座付ナット
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途ナット・山座の取り付け代用として。またフェルト・パッキンと組み合わせて重ね式折板の取り付けに使用。 ナット5/16 外径(Φmm)山座:30
1袋(10個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)立平葺き333 エプロン
立平333折板の頂点にドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の棟の防水に使用。 関連資料寸法図(0.19MB)
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 塗り面積(m2)53~62 主成分フッ素樹脂 質量混合比9:1 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 つやつや有り
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料 機能防藻、防かび、超高耐候性 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、防藻・防かび機能 関連資料※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1缶(2.7kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質特殊プラスチック 仕様両面テープ付 厚さ(mm)3 寸法(mm)97×900 質量(g)185
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。 関連資料寸法図(0.33MB)
1個ほか
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:240×210 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)300 奥行(mm)140 間口(mm)300 有効深さ(mm)110 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:140×210 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)300 奥行(mm)140 間口(mm)200 有効深さ(mm)110 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:190×160 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)250 奥行(mm)120 間口(mm)250 有効深さ(mm)90 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8643mL 希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50 つやつや有り
1セット(15kg)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 適合上塗り塗料:サーモアイDF 塗料液 13.5kg 各色 無色 荷姿硬化剤:ハーフ石油缶 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1471mL 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能高耐候性、遮熱 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8075mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1セット(15kg)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性セメント屋根かわら用 3kg
防カビ剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。乾くと耐水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に最適です。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番859-9467 グレー 容量(L)2.8 塗布面積(m2)11~19 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
6,398 税込7,038
4日以内出荷

材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合ラック幅(mm)1200 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1個ほか
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)23.78 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 定尺(m)1 ラック幅(mm)1200
1本
45,980 税込50,578
16日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷

王将(須佐製作所)磨屋根屋ハンマー(グラス柄)
エコ商品
種類板金用ハンマー 全長(mm)360 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業 頭の全長(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスチトセFocus booth ソファーブース 屋根なし
エコ商品
張地ファブリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×706×1430 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)KM307(オーク) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)