蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)560
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-48
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
形状角型
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)1000
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1042
寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-27
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上
寸法A(mm)36
タイプ深いタイプ
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)970
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)460
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品釘 丸頭♯17×16 1本
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ
仕様フタ付
厚さ(mm)41.5
材質(本体)ステンレス
内径×外径(Φmm)170×146
表面処理ヘアーライン(本体)
開口寸法(mm)カウンターΦ156
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス無
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上ヘアライン仕上
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース
仕様使用温度:0~40 ℃
付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1950
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
色グレー
質量(g)560
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
材料ステンレス鋼
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
色グレー
質量(g)1486
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
材料ステンレス鋼
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)308×234×H100
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)170×170×H36
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
色グレー
質量(g)1000
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
材料ステンレス鋼
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)384×294×H100
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)2200
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心してご使用いただけます。フタは左右開きのため、トレー上にあるゴミを投入する場合トレーが挟まることなく楽に処理できます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)2000
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
オリジナル復刻版。純正ブレーキキャリパー専用。キャリパーピストンのダストブーツを固定するためのストッパーリングは、劣化と共にダストブーツを確実にホールドできずブレーキダストや水分によってキャリパー本体に深刻なダメージを与える原因となりますので早めの交換をお勧めします。スチール製ユニクロメッキ仕上げ。
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
付属品釘 丸頭♯17×16 1本
種別蓋付
材質ステンレス鋼(SUS304)
サイズ大
カウンター埋め込み用ダストボックスワク
屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上素地
屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。
接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。
耐候性、耐薬性に優れています。
使用温度範囲(℃)-60~ 100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥209
税込¥230
4日以内出荷
・屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。・接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。・対候性、耐薬性に優れています。【仕様】・使用温度:-60℃~100℃【適応品】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD232-HL・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD231-HL・ダンパー付屑入投入口AZ-GD230L-HL・左右取付を推奨しておりますので、購入時は2本お買い求めください。
長さ(mm)100
色ブラック
質量(g)13.5
材料オリフィン系エラストマー/ポリプロピレン(PP)
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1486
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-29
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。
用途分別ゴミ箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス
質量(kg)19
容量(L)80
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。
用途分別ゴミ箱
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス
質量(kg)19
容量(L)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。
用途分別ゴミ箱
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス
質量(kg)19
容量(L)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。
用途分別ゴミ箱
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス
質量(kg)19
容量(L)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。
用途分別ゴミ箱
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス
質量(kg)19
容量(L)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
シンプルでどんな空間にでもマッチする屋内用屑入。投入口は錆に強いステンレス製。
用途分別ゴミ箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス
質量(kg)19
容量(L)80
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード
1
2
3
次へ