多段展開で省スペースを有効活用!
高さ57.6cmの61-798-3~6-(1)と、トロッコ(61-798-8)を組み合わせることで、多段展開も可能です。
材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚
耐荷重(kg)20
ボルト径3/8W(アジャスター付)
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ハイカウンター専用の接客側デスクです。
ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
幅は80cm用、120cm用、150cm用の3種類
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しや棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS
高さ(mm)700
奥行(mm)600
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスシリンダーを採用し、55~80cmの間で簡単に自由に天板高さが変えられますので、これ一台で様々な生活シーンに合わせてご使用いただけます。
天板の木口は斜めにカットし、軽やかな仕上がりとなっております。
天板はMDFに楢の突板仕様。
テーブル天板下にあるレバーを引きながら天板を抑えると天板は下がります。再度レバーを引くと天板は上がります。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)536~796
材質MDF合板、スチールパイプ合板、スチールパイプ
質量(kg)9.4
耐荷重(kg)30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×536~796
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×536~796
総耐荷重(kg)30
再生紙使用マーク適合
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品マット(グレー色)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)327
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スタンプラリー等に最適なA2~A1サイズのポスターが展示できるパネルが付いたスタンド什器。【キャスター標準装備】簡単に移動できるキャスターが標準装備されているので、イベント等にも最適です。キャスターをアジャスターにも変更可能です(ご注文時にアジャスターをご指定下さい)
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚天板:アルミ複合板(黒)3mm厚×3枚
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
こんなお得な商品も!

フラットデスク
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色ナチュラル木目
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
材質(脚部)スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)30
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)約 2.4
色黒色(塗装)
スイッチ簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。
また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
使わない時はコンパクトに収納も可能。
W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。
移動の際にもぐらつきません。
重い商品のセールに最適!
色ホワイト
耐荷重(kg)50
寸法(cm)箱の深さ:10cm
高さ(cm)80
奥行き(cm)75
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
こんなお得な商品も!

軽量作業台
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
総耐荷重(kg)200
色(脚部)アイボリー
OWシリーズの展示棚にジャストフィット!展示レイアウトをサポートします。●OWシリーズの棚什器をより活用しやすくするためのサポートアイテムです。棚什器の高さを上げる土台として! ●もちろん単体でも並べてひな壇としても! ●他什器と組み合わせて使えるようにジャストサイズ仕様の設計になっています。●裏面に小窓が付いているので、作品や小道具を収納するストッカーとしてご利用いただけます。●展示会でのブースレイアウトをより立体的に魅せるためのお助けアイテムです。●展示会場で一般的に使われるテーブル幅にピッタリ収まります!●デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください) ●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質段ボール(1.5mm厚)
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×294×195
1セット(3台)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
展示物の展示、立てた状態で壁面にA1サイズパネル取り付け可能。
用途展示会用展示台。出展製品を設置するために使用する。
材質木、メラミン化粧板
質量(kg)25
色白
高さH(mm)1700
奥行D(mm)695
幅W(mm)900
1台
¥279,800
税込¥307,780
31日以内出荷
シンプルなデザインに堅牢さを兼ね備えた展示台です。天板はピンワークの他、天板下地の合板が23mmあり、彫刻作品の固定も可能です。Lmロックタイプは天板と土台が分かれる構造になっており、作品に直接手を触れることなく、天板ごと交換できます。また天板はロック型ですので、防犯対策も兼ね備えています。アクリルケースを使用する際は、施錠も可能です。土台にはウェイトを入れられるので、店頭対策を施せます。
材質メラミン化粧板、木、アクリル5mm(AC)
色ホワイト
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。
材質ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル
綿100%です。テーブル幅1500~1800、奥行450、600、750まで対応できます。テーブルサイズに合わせて折って使用下さい。汚れた場合は洗濯することもできます。
用途商品展示やテーブル保護に。展示会などに。
トラスコ品番161-0489
材質/仕上綿100%
色白
質量(g)700
間口W×奥行D(mm)2400×1350
光色蛍光白
縫製仕様4方 8mm三巻
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
使い方いろいろウェルカムボード。タイムリーな情報をさまざまな使い方で表示・掲示できます!
テーブル付でサンプルの展示や献立の表示をすることが可能です。テーブルは収納可能なため、折りたたんで案内板としても使用可能です。(ディスプレイ耐荷重:3kg以下)
内寸(幅W×高さH)(mm)上部ボード:564×407、下部ボード:530×340、テーブル面:526×336
仕様【ボード面】上部ボード:スチールホワイトボード
材質枠:アルミ、ベース:スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×480×1300
会議や立食パーティーなどのイベントなどに最適な無地テーブルクロス
冠婚葬祭(展示会、式典等の催し物)などイベント用テーブルクロス
白色無地のイベント用テーブルシート
業務タイプ(業務用)に最適なロール巻タイプ 反物タイプ
色白/無地
多様化する売場に適応する、インテリアのようなシンプルさを
持った試食テーブル。展示台として販促的活用も可能です。ダストボックス付き。
用途試食台 テーブル 展示台
材質(天板)塩ビ
材質(台座)ステンレス
仕様アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。天板の角を落とし、安全性を確保しています。
耐荷重15
素材木製
撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。
材質ABS
質量(g)約420
電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48
耐荷重(kg)2
回転速度(min-1[r.p.m])3.25
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カラム1用のオプションテーブルです。 展示する商品が少し大きい場合に使用すると便利です。
材質ABS
サイズ200Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
3相電源を手軽に増やせます。
お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。
仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1
定格接地3P-20A-250V
コード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
電動ターンテーブルが内蔵されたショーケース。
展示物をより魅力的に背面まで見せることが出来ます。
ターンテーブルは安心のワンストップ機能付!
用途自社商品や小物類の展示に。ショールームに。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)920
直径(Φmm)ターンテーブル天板:420
回転速度(r/sec)1回転約40
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。
材質ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル●
テーブル寸法(mm)W146×H198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:152×97×150
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。
材質ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル
ダンボール製の作業台です。今だけ使いたいを叶える、簡単に組み立てられて収納時はコンパクトになる商品です。作業台として、または展示台としてもお使いいただけます。
用途作業台 折りたたみ 省スペース収納 作業デスク 作業テーブル 簡易テーブル イベント 展示会
材質ダンボール
幅(mm)790
高さ(mm)840
奥行(mm)445
耐荷重(kg)544f
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)物流サイズ(収納時):875×830×125
1台
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
ダンボール製の作業台です。今だけ使いたいを叶える、簡単に組み立てられて収納時はコンパクトになる商品です。作業台として、または展示台としてもお使いいただけます。
用途作業台 折りたたみ 省スペース収納 作業デスク 作業テーブル 簡易テーブル イベント 展示会
材質ダンボール
幅(mm)805
高さ(mm)850
奥行(mm)450
耐荷重(kg)544f(1台あたり)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)物流サイズ(収納時):875×830×200
1セット
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
ダンボール製の作業台です。今だけ使いたいを叶える、簡単に組み立てられて収納時はコンパクトになる商品です。作業台として、または展示台としてもお使いいただけます。
用途作業台 折りたたみ 省スペース収納 作業デスク 作業テーブル 簡易テーブル イベント 展示会
材質ダンボール
幅(mm)915
高さ(mm)850
奥行(mm)735
耐荷重(kg)683f
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)物流サイズ(収納時):875×930×125
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
ダンボール製の作業台です。今だけ使いたいを叶える、簡単に組み立てられて収納時はコンパクトになる商品です。作業台として、または展示台としてもお使いいただけます。
用途作業台 折りたたみ 省スペース収納 作業デスク 作業テーブル 簡易テーブル イベント 展示会
材質ダンボール
幅(mm)805
高さ(mm)850
奥行(mm)450
耐荷重(kg)544f
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)物流サイズ(収納時):875×830×125
1台
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。
材質ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル●
テーブル寸法(mm)W56×H183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:56×141×100
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ダンボール製の作業台です。今だけ使いたいを叶える、簡単に組み立てられて収納時はコンパクトになる商品です。作業台として、または展示台としてもお使いいただけます。
用途作業台 折りたたみ 省スペース収納 作業デスク 作業テーブル 簡易テーブル イベント 展示会
材質ダンボール
幅(mm)790
高さ(mm)840
奥行(mm)445
耐荷重(kg)544f(1台あたり)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)物流サイズ(収納時):875×830×200
1セット
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。
見やすい角度で展示できます。
透明なので陳列する物のイメージを壊さず自然な見せ方ができます。
材質ポリカーボネート、アクリル
多用途で再利用可能なエコふきんです。サッと取り出せて、使用後に洗って乾かすことで何度も使えます。1枚を繰り返し使えるのでコストパフォーマンス抜群です。テーブルに置いておける可愛らしいパッケージ入りです。食器に、テーブルに、ガスコンロに、無駄なく使えます。ファミリー層の利用が多いカーディーラーや住宅展示場での来店・来場記念品にご活用ください。
用途食器やテーブル、ガスコンロの清掃に。来店・来場の記念品に。
色ライトグリーン
本体寸法(mm)約190×200
1箱
¥299
税込¥329
当日出荷
折りたたみ式、使い方色々。便利です!レストランでのサイドテーブルとして。パーティー、宴会等での荷物置きとして。店頭・店内のサンプル台として。商品展示の為の商品台として。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。
また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
使わない時はコンパクトに収納も可能。
W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。
移動の際にもぐらつきません。
重い商品のセールに最適!
色ホワイト
寸法(cm)箱の深さ:10cm
高さ(cm)80
奥行き(cm)75
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M12
低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ60インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ