カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
    • 土壌計測(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 土壌検査(2)
  • 測定用品(5)
    • その他測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
    • 測定・測量機器レンタルサービス(1)

「山中式土壌硬度計」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山中式土壌硬度計 西日本試験機山中式土壌硬度計西日本試験機
119,800税込131,780
1個
23日以内出荷
地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さが測れます。土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
仕様支持力目盛:0~∞kg/cm2寸法(mm)50Φ×230L質量(g)650目盛(mm)硬度指数:0~401目盛1mmアズワン品番62-3798-91
土壌貫入計(長谷川式) 藤原製作所土壌貫入計(長谷川式)藤原製作所
204,980税込225,478
1個
4日以内出荷
土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
材質ステンレス鋼 スチール落下距離(m)0.5(0.25も可)適合コーン20mmΦ先端角60°読取精度1mm
山中式土壌硬度計 藤原製作所山中式土壌硬度計藤原製作所(2件のレビュー)
37,900税込41,690
1個
当日出荷
土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
寸法(mm)Φ50×230目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
山中式土壌硬度計 No.351(標準型) マイゾックス山中式土壌硬度計 No.351(標準型)マイゾックス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。
用途土壌硬度の測定タイプ標準型寸法(mm)Φ50×230(コーン:Φ18×40)質量(g)650目盛(mm)硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm21目盛1mm強度(kg)8(対40mm)マイゾックスコード82560
山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型) マイゾックス山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型)マイゾックス
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。 ※1目盛り2mm相当
用途土壌硬度の測定タイプポケット型マイゾックスコード211781
山中式土壌硬度計 No.22100(平面型) マイゾックス山中式土壌硬度計 No.22100(平面型)マイゾックス
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
標準型のコーンに対して円板(面積2cm2)を、特殊な考案によって装着したモデル。
用途軟質な土壌の硬度測定タイプ平面型マイゾックスコード211782
【レンタル】山中式土壌硬度計 西日本試験機【レンタル】山中式土壌硬度計西日本試験機
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さを測定 土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。さらに、土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
仕様【硬度指数目盛】0~40mm【支持力目盛】0~∞kg/cm2セット内容本体、収納ケース寸法(mm)50Φ 230L質量(g)6501目盛1mm
山中式土壌硬度計(ポケット型) 藤原製作所山中式土壌硬度計(ポケット型)藤原製作所
68,900税込75,790
1台
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
寸法(mm)(コーン)Φ9×20目盛範囲(硬度指数)0~40mm本体寸法(mm)115×25×25本体質量(g)1651目盛0.5mm強度(kg)バネ/4(対20mm)
山中式土壌硬度計(平面型) 藤原製作所山中式土壌硬度計(平面型)藤原製作所
69,900税込76,890
1台
7日以内出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質軟弱な土壌及び物質
山中式土壌硬度計(標準型) 藤原製作所山中式土壌硬度計(標準型)藤原製作所(2件のレビュー)
67,900税込74,690
1台
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質土壌及びすべての軟質物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら