鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
直径50mmまでの竹や枝を切断できます。
鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。
チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
夏以降の硬い草にも最適です。
用途刈払機用チップソー
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソー刃を応用した雑木・竹専用刃。
用途山林下刈・竹刈専用。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途の広い、切れ味に優れた上部な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
刃数(p)40
厚さ(mm)(台金)1.25
材質(台金)合金鋼
タイプU型埋込
穴径(Φmm)25.4
適合材小枝、雑草、下刈
刃型中心刃
研磨面両側面・先端
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
刃数(p)60
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!。畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!。メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹
用途草刈用チップソー。
刃数(p)68
穴径(Φmm)25.4
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)1.25
プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)8.4
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)33.6
全長(cm)230.4
全高(cm)41
ハンドル形状ループハンドル
全幅(cm)31.5
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
モノタロウ
¥589
税込¥648
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
刃数3
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。
下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。
乾燥後は臭いが残りません。
用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に
色クリヤー
成分油性
主な用途屋外竹製品
使用場所屋外用
使用方法(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。
標準使用量100mL/m2
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6~12以上)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2
山林下刈り用・竹、笹、雑木、硬い雑草用
用途一般草刈・畦刈・笹刈・下刈
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.65
厚さ(mm)1.25(台金)
仕様左右埋め込み
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。
刃厚(mm)2.0
仕様ブリスターパック入り
材質刃部:超硬チップ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃数(p)60
2018年トラスコ掲載ページ9 1448
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!。刃先全面研磨により切れ味抜群!。刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応
寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
1セット(5枚)
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます!
U型埋込でチップが飛びにくい。
4面フル研磨チップ(先端・腹・両側)
再研磨しやすく経済的
軽量タイプ
用途一般草刈、竹、雑木に。
山林下刈り等にもOK
刃数(p)50
刃厚(mm)1.9
穴径(Φmm)25.4
刃形両側
基板厚(mm)1.3
刃数(60P)が多いから軽く切れる!軽量タイプなので作業が大変楽に。山林下刈り向き。メッシュで超軽量。切れるチドリ刃:斜め埋込み型。【用途】:雑木・笹・竹・雑草。
L型ロー付でチップ強度抜群。R研磨刃型で切れ味重視。
用途雑木、雑草、竹、笹、篠竹、山林下刈、ヨシ、カヤ、ススキ、小豆、大豆、サトウキビ等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
竹、笹刈りに最適。
用途竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
関連キーワード