「山林用 チップソー 230mm」の検索結果
直径50mmまでの竹・枝の切断が可能です。
チップは鋸の目立てを応用し、摩擦が少なく切りクズの排出が良いです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
軽量穴あきタイプです。
用途草刈チップソー
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.65
厚さ(mm)1.25(台金)
仕様左右埋め込み
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
直径50mmまでの竹や枝を切断できます。
鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。
チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
夏以降の硬い草にも最適です。
用途刈払機用チップソー
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用
仕様チップの埋め込み方:タテ埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
刃数(p)60
RoHS指令(10物質対応)対応
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
刃数(p)60
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。
取付穴径(mm)25.4
下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
刃数(p)40
厚さ(mm)(台金)1.25
材質(台金)合金鋼
タイプU型埋込
穴径(Φmm)25.4
適合材小枝、雑草、下刈
刃型中心刃
研磨面両側面・先端
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑木・笹・竹・雑草に。
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。
材質台金65Mn
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。
刃厚(mm)2.0
仕様ブリスターパック入り
材質刃部:超硬チップ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃数(p)60
2018年トラスコ掲載ページ9 1448
アサリ付3面チドリ研磨!※アサリ…台金に対して、左右互い違いにチップを取り付けたときに出来る空間の事
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型(片側交互研磨)
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
入数(枚)2入り
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
用途立木刈り、下刈り専用。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
アサリ付3面チドリ研磨! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
サイズ(mm)230×58P
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る!
刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く)
本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。
セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。
ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用
付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD
寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305
回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プロ仕様[山林下刈専用]キックバックの少ない極めてスムーズな切れ味!
100枚刃採用で、竹・笹・木・つる草・カズラ・ススキ等、硬質の草木の刈払い作業ができます。
基盤は、草木が入り込まないメッシュ窓を採用!安全性を損なうことなく、軽量化!
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用
刃数(p)100
穴径(Φmm)25.4
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップなので耐久性抜群!
超軽量タイプで作業が楽々!
荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草
メッシュで超軽量
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
タフなチップで耐久性抜群!。荒地・山林・河原向き。メッシュで超軽量。切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
雑木・笹・竹も切れる刃数の多い万能チップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途山林下刈用。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
材質刃部:超硬チップ
刃数(p)60
タフなチップで耐久性抜群!。荒地・山林・河原向き。メッシュで超軽量。切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈
刃数52
穴径(Φmm)25.4
山数52
刃厚(mm)1.25
山林下刈り、立木刈りから荒地の雑草刈りまで広範囲な用途に。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!。刃先全面研磨により切れ味抜群!。刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応
寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
1セット(5枚)
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
刃の種別チドリ刃(あさり出し)
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ