材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
用途立木刈り、下刈り専用。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)1.25
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
刃の種別チドリ刃(あさり出し)
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
用途山林・荒地
穴径(Φmm)25.4
山林下刈り、立木刈りから荒地の雑草刈りまで広範囲な用途に。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
作業が早いパワフルメッシュ型。
用途山林下刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
タフなチップで耐久性抜群!。荒地・山林・河原向き。メッシュで超軽量。切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
タフなチップで耐久性抜群!。荒地・山林・河原向き。メッシュで超軽量。切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
4面研磨で切れ味抜群!
切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ
用途一般草刈り・山林下刈り
材質(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト
穴径(Φmm)25.4
巻きつきやすい柔らかい草にも威力を発揮。農家の要望から生まれた、超硬チップソー。1.5倍チップで、切れ味と、強度を両立。独自のチップ形状で、切れ味抜群。
用途一般草刈り・山林下刈り用
4面研磨で驚くほどの満足度。長寿命・安全斜め埋込強力接合でチップが飛びにくい。低燃費低速回転でもよく切れる。メッシュ合金超軽量。
用途一般草刈り・山林下刈り用
疲れにくい超軽量メッシュ型。
用途山林下刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップなので耐久性抜群!
超軽量タイプで作業が楽々!
荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草
メッシュで超軽量
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
材質刃部:超硬チップ
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。
新型R形チップで切れ味がアップしました。
柔らかい草もキレイに刈払います。
チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林草刈
大型チップで切れ味・耐久性を追求。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
大型チップで切れ味・耐久性を追求。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
大型チップで切れ味・耐久性を追求。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
軽量スタンダードタイプ!。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
入数(枚)2
内径(Φmm)25.4
プロ仕様スタンダードタイプ!。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
耐久性・切れ味ともに「最強」!。ハメ込み型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
スタンダードタイプの決定版!。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
刃数(p)36
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
笹から雑草まですべてに対応!。斜埋込強力型。
用途笹竹刈・山林下刈・一般草刈・畦刈。
内径(Φmm)25.4
チップガード付きで耐久性UP!。斜埋込ガード付。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
究極の二段刃!切れ味抜群!。斜埋込二段刃。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
軽量スタンダードタイプ。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
入数(枚)2
内径(Φmm)25.4
究極の切れ味で草を逃がさない!。ナタ刃型採用でガード部分に刃を付けることにより切れ味・耐久性を追求した究極のチップソー。ナタ刃型二段刃。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
シャフト部分の草からみ防止刃付チップソー
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。
お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
関連キーワード
1
2
次へ