カテゴリ

  • 農業機械(141)
  • 安全靴・作業靴(51)
  • 農具(27)
  • 物流用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 作業服(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Daido(大同石油)(24)
  • ゼノア(21)
  • SAF(セフティー)(14)
  • 新ダイワ(13)
  • ハートフルジャパン(13)
  • エスコ(9)
  • ハウスビーエム(9)
  • ハスクバーナ(7)
  • M.I.K(6)
  • レザーソー(5)
  • アイウッド(5)
  • 三陽金属(ERBA)(5)
  • 釜原鉄工所(5)
  • E-Value(4)
  • オカモト(4)
  • コーコス信岡(4)
  • セフティー3(4)
  • MIKI LOCOS(4)
  • Silky(ユーエム工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「山林用」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
識別テープ 来るなら濃い 3巻 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻松浦産業
2,798税込3,078
1セット(3巻)
7日以内出荷
鹿、イノシシなどの防獣対策に使えるテープです。害獣が嫌がるといわれる「濃いブルー」が鮮やかに持続するよう開発しています。濃さが長持ち! 独自開発で色あせしにくく山中でも目立ちやすいので猪やシカの侵入を防げます。山林・農地などでの目印・その他装飾などにも。畑や木、生活を守る「識別テープ」で危険箇所を示したり、作業対象の識別や目印としてもお使いいただけます。
用途農業、林業、水産業、土木建築業、スキー場材質ポリエチレンブルーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)200本体質量(g)500入数3巻本体寸法(cm)12.5×12.5×5
識別テープ 来るなら濃い 3巻 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻松浦産業
2,998税込3,298
1セット(3巻)
7日以内出荷
鹿、イノシシなどの獣の侵入を防ぐ識別用に使えるテープです。「長持ちピンク」で害獣対策に。濃さが長持ち! 色あせしにくく山中でも目立ちやすいので猪やシカの侵入を防げます。獣が嫌がるといわれる「濃いピンク」が鮮やかに持続するよう開発しています。山林・農地などでの目印・その他装飾などにも。畑や木、生活を守る「識別テープ」で危険箇所を示したり、作業対象の識別や目印としてもお使いいただけます。
用途農業、林業、水産業、土木建築業、スキー場材質ポリエチレンピンクテープ幅(mm)50テープ長さ(m)200本体質量(g)500入数3巻本体寸法(cm)12.5×12.5×5
フォーカスセーフティー FS-55 ブラック 弘進ゴムフォーカスセーフティー FS-55 ブラック弘進ゴム
6,998税込7,698
1足
6日以内出荷
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。吸汗裏材と吸汗フラットインソール入りのシンプルなブーツです。
形状ハイカットブラック種類安全長靴長さ(cm)32材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム標準質量(g/片足)950機能ムレにくい足幅3E靴タイプ長靴
山林用チップソー セフティー3山林用チップソーセフティー3
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。材質台金65Mn
山林用チップソー2枚組 E-Value山林用チップソー2枚組E-Value
1,898税込2,088
1個(2枚)
翌々日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
山林用チップソー E-Value山林用チップソーE-Value
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
鋼鉄製先芯入り ピンスパイクブーツ オカモト鋼鉄製先芯入り ピンスパイクブーツオカモト
5,998税込6,598
1足
4日以内出荷
鋼鉄製先芯入りのピンスパイクブーツです。ソールにちりばめられたピンスパイクが、地面をしっかりとキャッチします。
用途山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など材質(先芯・ピン)鋼鉄、(胴体)ラバーグリーン
錆びにくく抜けにくい ステンレス製ピンスパイクブーツ オカモト錆びにくく抜けにくい ステンレス製ピンスパイクブーツオカモト(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製ピン仕様のスパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。
用途山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など材質(胴体)ラバーブラック材質(ピン)ステンレス
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
草刈チップソー WIZ'A草刈チップソーWIZ'A
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
本体厚さ(mm)1.25(±0.06)
刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 関西洋鋸刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃関西洋鋸
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
材質SKS-5外径(mm)305
草刈り用 チップソー 東安草刈り用 チップソー東安
3,890税込4,279
1セット(5枚)
3日以内出荷
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!刃先全面研磨により切れ味抜群!刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)YARD FORCE
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
両刃造林鎌 Green Ace両刃造林鎌Green Ace
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
山林の草刈りや枝払いに適した鎌で、長柄で立ったまま作業できるため、効率的で疲れにくい。鋼付刃で切れ味が良く、耐久性にも優れた鎌。切れ味重視で研ぎ易く、持ち運びに便利な専用刃ケース付き。
用途雑草下刈りから枝払いまで。仕様鋼付付属品専用刃ケース寸法(mm)1360×250×40質量(g)980刃形両刃鎌柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)250(カーブ)
フォーカス F-21 ブラック 弘進ゴムフォーカス F-21 ブラック弘進ゴム
4,598税込5,058
1足
6日以内出荷
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。吸汗裏材と吸汗フラットインソール入りのシンプルなブーツです。
形状ハイカットブラック種類長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅3E靴タイプ長靴
S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 力王S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚力王
4,598税込5,058
1足
4日以内出荷
山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。 甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。
用途林業形状ハイカットサイズ(cm)24ハゼ(枚)10特性撥水加工靴タイプ足袋
S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 力王S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚力王(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1足
4日以内出荷
山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。 甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。
用途林業形状ハイカットハゼ(枚)10特性撥水加工靴タイプ足袋
L-52オールラウンド20枚 ツムラL-52オールラウンド20枚ツムラ
65,980税込72,578
1セット(20枚)
3日以内出荷
この1枚でスパッと斬れます。木工用同様の本格研磨で雑木、竹や笹の刈払に最適です。信頼の純国産製品です。従来の山林用60Pに比べ、刃の間隔を広げているので柔らかい草でもしっかり切れます。2段ロー付埋込のため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。材質本体;刃物鋼刃数52P板厚(mm)1.25刃厚(mm)2
MDM SPIKE-012 丸五MDM SPIKE-012丸五
4,498税込4,948
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
マウンテンブーツスタイルのスパイクピン付きワークシューズ。つま先には鋼製先芯を採用。シューレースとサイドゴアの組み合わせが脱ぎ履きのストレスを軽減します。山林や法面作業に最適な1足です。
用途山林、法面作業形状ミドルカットブラック種類スパイクシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)ゴム、鋼製スパイクピン先芯鋼製先芯標準質量(g/片足)590±(26cm)足幅3E相当関連資料商品チラシ(0.23MB)
草刈用 チップが多い山林用チップソ― EARTH MAN草刈用 チップが多い山林用チップソ―EARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
アサリ付3面チドリ研磨! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用サイズ(mm)255×60P
草刈用 チップが多い山林用チップソー EARTH MAN草刈用 チップが多い山林用チップソーEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
アサリ付3面チドリ研磨! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用サイズ(mm)230×58P
レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)栃木屋
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用No.2200グリーン購入法適合
スパイク長靴 福山ゴム工業スパイク長靴福山ゴム工業
8,498税込9,348
1足
4日以内出荷
山林作業・海釣りなど足元のサポートはおまかせ。スパイクの力で安心感UP。メッシュ構造により引き裂きに対する高い耐久性があり、破れにくくなっています。反射素材装備。抜けにくい日本製ステンレスS字型ピン。
ネイビーウィズ3E材質(甲)天然ゴム+合成ゴム材質(底部)スパイク底
エンジン刈払機 RM3127-PTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-PTD15新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.2(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.5ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-PTD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.4ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-GTD15新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-GTD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2WD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2WD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式WトリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×556×427排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2TD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD15新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.8ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2RD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2RD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438排気量(cm3)25.4
山林下刈チップソー2枚組 sita山林下刈チップソー2枚組sita
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
軽量タイプなので作業が大変楽に山林下刈り向きメッシュで超軽量切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に刃数60P刃厚(mm)2外径(mm)255内径(mm)25.4
ウルトラデカチップソー2枚組 sitaウルトラデカチップソー2枚組sita
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
タフなチップで耐久性抜群!荒地・山林・河原向きメッシュで超軽量切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に刃厚(mm)2内径(mm)25.4
ウルトラデカチップソー sitaウルトラデカチップソーsita
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
タフなチップで耐久性抜群!荒地・山林・河原向きメッシュで超軽量切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に刃厚(mm)2内径(mm)25.4
フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴムフォーカス F-22 ネイビー弘進ゴム
7,598税込8,358
1足
4日以内出荷から8日以内出荷
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状ハイカットネイビー種類スパイク長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様足幅2E靴タイプ長靴
ZAK樹木伐採用レシプロソー SK11ZAK樹木伐採用レシプロソーSK11
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3.75板厚(mm)1.2
ZAK樹木剪定用レシプロソー SK11ZAK樹木剪定用レシプロソーSK11
839税込923
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9
SPRESENSE HDRカメラボード SPRESENSESPRESENSE HDRカメラボードSPRESENSE
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Spresense HDRカメラボードは、オンチップの複数フレームデジタル重畳技術によって、従来比倍のHDRイメージセンシング(120dB)に対応します。従来のセンサーでは対応が難しかった暗所や、逆光などの明暗差の大きい環境でもクリアな映像が得られます。
用途次のようなアプリケーションに効果を発揮します。・河川や山林・農地などの省電力環境モニター・鉄塔や橋梁・発電施設等の省電力インフラモニター・出入口など明暗差の大きい場所でのセキュリティカメラ・環境によらない安定した認識結果が得られるエッジAIカメラ・生産設備における、生産状況の監視や設備内部の異常監視その他High Dynamic Range (120dB) レンズ交換可能 低照度撮影 接写機能寸法(mm)28 ×28電圧(V)IO電圧:DC1.8、駆動電圧:DC3.7レンズレンズ径:M8 P0.35フィルターIR cut filterインターフェースカメラ:CMOS 8 bit parallel、制御インターフェース:I2C視野FOV:50.3°±3°焦点距離(mm)5.1 (adjustable)フォーマット形式出力:Y/C, RGB and JPEGF値2画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixel
スパイク10枚 2型 コーコス信岡スパイク10枚 2型コーコス信岡
4,898税込5,388
1足
翌々日出荷
片足21本(外見は42本)の鋼製スパイクピン糊高加工小ハゼ10枚で足にぴったりフィット
用途山林造園傾斜作業に材質(アッパー)ポリエステル・綿材質(ソール)ゴム
スパイク足袋2型(大ハゼ8マイ) コーコス信岡スパイク足袋2型(大ハゼ8マイ)コーコス信岡
5,898税込6,488
1足
3日以内出荷
鋼製スパイクピン大ハゼ8枚で足にフィット
用途山林作業農作業サイズ(cm)24材質(アッパー)混紡材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)410材質(先芯)なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら