20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。 全長(mm)950 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)210 先幅(mm)頭部:210
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

4960517072340金象 山梨ジョレンの頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)210 質量(g)760 頭部長(mm)210
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

厳選樫材使用で丈夫
用途金象印山梨ジョレン柄共用替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)25×25mm丸形状/(手元側)30×30mm丸形状 全長(mm)900 質量(g)400
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。静岡地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。
用途鍬。 仕様鋼付 材質頭部:刃物鋼、柄部:木
1本
5,398 税込5,938
11日以内出荷

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200 エスコ品番EA650BG-8 材質特殊鋼(鍛造焼入) 質量(kg)1.4 先端寸法(mm)235×240
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm)(ヘッド部)160 材質ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g)570 柄長さ(mm)1200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。 長さ(mm)頭部:180 全長(mm)900 先幅(mm)頭部:230 仕様柄付 柄長さ(mm)920 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

好川産業木つぎ柄(ネジはさみ式)
エコ商品
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様ネジはさみ式 全長(mm)1200 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用 全長(mm)1350 先幅(mm)235 頭部高さ(mm)200 材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1360 質量(g)1160 奥行(mm)240
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。 種類ハンマー柄 材質(柄部)本樫
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)