487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチコピー:スタンダードタイプの抗菌綿棒。商品説明:スタンダードタイプの抗菌綿棒
セット内容本体(200入)×1 材質綿、紙 長さ(mm)80
1個
155 税込171
当日出荷

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ふつうの綿棒も、品質重視の日本製です。耳はもちろん、PCのキーボード掃除等にも便利でいろいろな用途に使えます
1個(200本)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様(CE・UL)適合 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類リード線出し
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035) ケーブル種類リード線出し
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

厚さ(mm)25 形状角形 種類DCファン センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鼻咽頭や鼻腔内の検体採取用の綿棒です。決まったブレイクポイントが無く、好きな箇所で折ることができます。※検体採取時に折れることはありません。綿球がポリエステル繊維のためキャッチ&リリースに優れています。
材質綿球/ポリエステル、軸/ポリスチレン、糊/ポリビニルアルコール 寸法(Φ×mm)3~4×148 タイプ片側 アズワン品番65-2323-33 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

最高級綿棒!綿棒の山洋が、こだわりぬいて作った綿棒。使いごこちが違います!
仕様単品 材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 滅菌未滅菌
1個(180本)
238 税込262
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)4.7±0.2 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「たわら」型です。綿球がやや大きいので、吸水性にすぐれています。赤ちゃんのお耳やお鼻のお手入れに。
形状たわら デザインコアラ
1パック(200本)
299 税込329
5日以内出荷

「極細」型です。綿球が細いので、小さい赤ちゃんのお耳にちょうどよいサイズです。最も細いタイプの綿棒です。大容量280本入ったベビー用綿棒!
仕様極細
1パック(280本)
359 税込395
翌日出荷

「ほそめ」型です。綿球が細いので、小さい赤ちゃんのお耳にちょうどよいサイズです。細いタイプの綿棒です。大容量250本入ったベビー用綿棒!
仕様細目 デザインウサギ
1パック(250本)
329 税込362
3日以内出荷

「デコボコ」型です。溝で汚れをキャッチするので耳掃除にピッタリです。おだんごのような形状で、かわいい赤ちゃんの耳アカをキャッチします。
仕様凸凹 デザインクマ
1パック(180本)
329 税込362
5日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 80mm ケースファン
付属品取付用ネジ 定格電圧(V)12 ベアリング2ボールベアリング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25 保証期間2年 コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質重視の日本製綿棒。綿棒で1番細いタイプだから、赤ちゃんの小さい耳や鼻のケアにピッタリです
質量(g)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×83 アズワン品番64-7757-75
1個(250本)
209 税込230
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファン
リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600 定格出力電圧(V)12
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 40mm ケースファン
山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載
仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21 付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm 回転数5000rpm コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600 定格出力電圧(V)12
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


通常の大きいタイプよりもふわふわ度が約30%もUP!。しっかりとした吸水力とふわふわの綿球が特徴的な綿棒です。
材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)67 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85
1個(110本)ほか
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿表面を粘着剤で、コーティングしてた綿棒!。ペタペタと汚れをくっつけて取ることができます!。もう一方は、定番の形状をした綿棒です。
仕様個包装 材質脱脂綿/紙軸/粘着成分:アクリル酸エステル樹脂/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)33 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×23×175
1個(50本)
298 税込328
当日出荷

品質重視だから毎日あんしん綿棒です。大阪にある工場で清潔に製造されています。
1パック(100本)
239 税込263
翌日出荷

えのきのような形状でカドがあるから耳掃除に最適!。もう一方は、普通の形状なので仕上げにピッタリ!。耳かき派の方にもお勧めの綿棒です!
仕様単品 質量(g)63 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×83
1個(100本)
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳穴が小さな大人の方向けの綿棒です。綿先はベビー用と変わらない細さなのに、軸の強度はベビー綿棒の約3倍(メーカーベビー綿棒比較)大人でも満足できる使いごこち。
1パック(200本)
249 税込274
5日以内出荷

持ち運びに便利な1本包装なので、旅行や出張などに重宝します。いつでもどこでもスッキリ耳掃除!
仕様個包装 材質綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)28 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×18×177
1個(50本)
179 税込197
4日以内出荷

汚れがハッキリ見える黒いタイプの綿棒です!。粘着タイプなので細かな汚れもしっかりキャッチすることができます。もう一方は、黒色のデコボコ形状の綿棒です。
仕様個包装 材質綿/紙軸/粘着:アクリル酸エステル樹脂/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)14 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×17×177
1個(20本)
238 税込262
欠品中

シャープな先端でアイラインをバチッと決めてキリッとした印象に。しっかりとした触感で細か修正に便利!反対側はスタンダード形状で使いやすい!
仕様ハード
1パック(130本)
299 税込329
3日以内出荷

1個(200本)
278 税込306
当日出荷

PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。 2018年トラスコ掲載ページ3 0736
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳かきだからしっかり取れる綿棒です。大阪にある工場で清潔に製造されています。1本包装だから持ち運びにも便利です。
仕様しっかり
1パック(100本)
329 税込362
8日以内出荷

最高級綿棒に黒いタイプ登場!。”よくとれる”と同じ新形状を採用!。耳垢がよく取れて、よく見える!
仕様単品 材質綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)94 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85
1個(150本)
349 税込384
4日以内出荷

普通の綿棒より綿球部分が大きくお風呂上りやプールの後の耳ケアに最適な、抜群の吸水性!
仕様単品 材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)75 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85
1個(110本)
298 税込328
4日以内出荷