最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)
寸法(mm)510×510×2180
質量(kg)4.2
電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
キャスターΦ40mmナイロン製
色温度(K)3500・4000・4500
照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)
アズワン品番8-6930-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。
長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800~2000
アーム寸法(mm)850
照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005
松吉医科器械コード24-3803-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査
トラスコ品番561-2375
材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)455
奥行(mm)492
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)815
光源色昼白色
明るさ(Lm)815
演色指数(Ra)97
標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ広角
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)34
明るさ35W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属
材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ
質量(kg)1.5
消費電力(W)9.2
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.8
平均演色評価数Ra80
発光色白色
光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当
色温度(K)色温度固定型:4000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)727
加速化過酸化水素による優れた除菌能力
仕様【加速化過酸化水素】0.005
寸法(mm)150×170/枚
アズワン品番68-4181-65
1ケース(160枚×12本)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。あたたかみのあるハロゲン電球を使用。
仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ7cm(距離50cm)、Φ12cm(距離80cm)、Φ17cm(距離100cm)
質量(kg)約4.4
電源AC100V 50/60Hz(50W)
電球ハロゲン球 12V-50W
照度(Lx)55000(距離30cm)、31000(距離50cm)、20000(距離80cm)、15000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~210
アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約97
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0002
松吉医科器械コード23-6033-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
17WのLED光源で高照度を実現。人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。6光源モードと12光源モードの切り替えができます。
仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm)
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz(17W)
照度(Lx)60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~195
アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約57
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0007
松吉医科器械コード24-6019-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
診察用LED照明です。高い照度(1m距離40,000Lux)。光ビーム焦点固定。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明
仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5
寸法(mm)(照射野)150
高さ(mm)アーム調節(垂直):1230
径(Φmm)(灯径)290
電源(V)100 AC
色温度(K)4500
スタンド付属
キャスター数4
電源プラグ3ピン(アース付き)
照度(Lux)40000(1.0m距離)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000019
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
定格電力(W)150
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm)
電源コード(m)2.5
光源LED電球×1個
径(Φmm)210(灯)
質量(kg)約5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト
キャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)
寸法(mm)460×460×900~1650
アズワン品番0-5227-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥59,700
税込¥65,670
当日出荷
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
種別35W形 狭角
消費電力(W)35
口金EZ10
本体質量(g)20
ビームの開き(°)10
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン球
径(Φ)×全長(mm)35×50
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
ミラー外径(Φmm)35
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ディスポーザブルハンドルカバー専用のハンドルです。
サイズ高さ/141.3mm、つばの直径/100mm
アズワン品番68-5148-97
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
手術室無影灯用ハンドルカバーです。
ディスポーザーブルタイプですので、交互感染防止に役立ちます。
EOG滅菌済。
関連キーワード