24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新採用のPWM制御バッテリーだから、夏は「空調ウェア神風」に、冬は「神風暖’Gヒートベスト」に使用できます。
電圧(V)7.4 風量4段回切替
1個
5,590 税込6,149
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時 チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90 最大切込深さ(mm)18~20 対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用 回転数(min-1[r.p.m])7500 電源(V)AC100 最大消費電力(W)800 コード長さ(m)2 チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6 刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180 規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応 仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用 刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90 周波数(Hz)50/60 適合替刃WB-90 付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材) 厚さ(mm)20 タイプ保冷剤入タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。 付属品充電用ケーブル1個 セット内容セット品 ブラック サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)1180 バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止 バッテリー容量(mAh)5200 素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル 使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)60 適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機 切削幅(mm)(刃厚)1.8 適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 フッ素
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
コート
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途窯業系サイディング用 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)8 仕様乾式 適合機種集塵丸鋸 適合材窯業系サイディング スリット
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー 刃厚(mm)1.5 適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング 穴径(mm)20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
1枚ほか
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。 内径(Φmm)15
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm
持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1) 適合ターンテーブル回転範囲:左右45° 定格電圧(V)AC100 構造絶縁:二重絶縁 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時) 定格電流(A)13 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)約12 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190 ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P 定格時間30分 配線長2.0mm2×2C×約2m 高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。 傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45 切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断 関連資料(1.2MB)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

高い耐久性で長寿命アップ!ブラックコーテングにより、ヤニ・サビに強く、滑りがイイ切断を実現します。
用途木材の切断に最適です。
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用 刃厚(mm)1.85 適合材鉄、ステンレス
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本書では視聴覚情報の融合過程に関わる諸科学を多角的に解説するとともに,その背後にある脳内メカニズムに迫り,視聴覚メディアの可能性を示した。映像メディアや環境デザインの制作現場に従事する方にもおすすめしたい1冊。
初版年月2014/11/01 分類専門 判型A5 ページ数211 ジャンル電子通信 著者名岩宮真一郎 北川智利 積山薫
1冊
3,100 税込3,410
10日以内出荷