20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀り
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30 ブラック 質量(g)2638 タイプ 刃長(mm)約160 刃幅(mm)80(湾曲)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

用途山芋堀り用 幅(mm)100 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1620 高さ(mm)1620 質量(g)2080 奥行(mm)40
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

浅香工業山芋掘 大
オールスチール製で山芋掘り作業 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
用途山芋掘り作業。 全長(mm)1480 頭部幅(mm)110 頭部長(mm)225 材質スチール 軸径(Φmm)25 質量(kg)4.85
1丁
7,798 税込8,578
翌々日出荷

浅香工業山芋掘 小
オールスチール製で山芋掘り作業 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
用途山芋掘り作業。 全長(mm)1210 頭部幅(mm)100 頭部長(mm)210 材質スチール 軸径(Φmm)22 質量(kg)3.5
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g)6600
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm)1500 刃幅(mm)95 刃長(mm)250 材質刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)1490 質量(g)6500 奥行(mm)30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ミリオン山芋掘
鍛造製造で、刃先は完全熱処理済みで丈夫。
用途山芋ほり、根切り作業等。 刃幅(mm)100 軸径(Φmm)20
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に高品質な自然薯をつくる栽培器の決定版。家庭菜園での栽培にも最適です。 一本一本、パイプの中で育つから、パイプごと簡単に掘り取りができます。しかも、芋を傷つけることがありません。 パイプは繰り返し使えて経済的です。畑を選ばず、連作が可能です。 実用新案登録済。
1セット(10本)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440 トラスコ品番177-6461 穴径(Φmm)130 刃長(mm)218 材質(柄部)焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm)124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

ポストホールディガー モノタロウ 動画あり
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質頭部:鉄(50Mn) 全長(mm)1500 質量(kg)3.5 穴径(Φmm)120 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)338 先幅(mm)115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)625 質量(g)460 材質(柄部) 先端長(mm)175 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30 先幅(mm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッド 選べる竹の子掘り鍬 千吉 金 動画あり
用途選べるシリーズ交換部品 幅(mm)70 全長(mm)285 奥行(mm)40 材質刃物鋼 高さ(mm)40 質量(g)1140
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1490 柄長さ(mm)1360 刃幅(mm)130 刃長(mm)240 トラスコ品番770-0253 質量(g)850
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。
用途穴掘り。 材質ヘッド部:S45C ハンドル:スチール 全長(mm)1230 質量(g)3930
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷