MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数1
切刃形状1枚刃
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数1
切刃形状1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3
表面処理OKコート プレミアム
切刃形状3枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
モールステーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
テーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理OK-C(TiAIN)コート
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種非鉄金属
面取角度90°
切刃形状その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用
刃角a(°)90
面取角度90°
切刃形状その他
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
表裏両面の面取り加工が可能 表面処理:OKコートプレミアム シャンク形状エンドミルシャンク
表裏両面の面取り加工が可能 表面処理:OKコートプレミアム シャンク形状エンドミルシャンク
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
面取りカッターⅡ型(1枚刃)ノンコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)ノンコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)ノンコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります
仕様●刃径(Φ):16●面取径(mm):4~15●全長(mm):65●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):50
アズワン品番65-6730-44
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数1枚
適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状1枚刃
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり
被削材鉄・鋳物・ステンレス
表面処理チタンコーティング
面取角度90°
刃先角度(°)90
材質ハイス
面取角度90°
関連キーワード