高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D40
トラスコ品番282-7191
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)43
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7166
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7158
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7123
寸法(mm)カン下:24
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合D40
材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
許容荷重(kg)50kg
耐荷重片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用
適合D40
トラスコ品番284-3331
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1組(2本)
¥139
税込¥153
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7115
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)39
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
色ホワイト
耐荷重(kg)50
許容荷重(kg)50kg
適合D40
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7107
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)21
耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D40
トラスコ品番282-7174
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)137
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)12kg
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:51
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)800×800×500R
適合D40
許容荷重(kg)50kg
耐荷重片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
適合D40
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上スチール/クロメート
質量(g)83
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7131
寸法(mm)カン下:29.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6887
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D40
寸法(mm)カン下:30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)131
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)1000
適合D40
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7204
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D40
寸法(mm)カン下:27.5
材質/仕上ステンレス
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
寸法(mm)カン下:26.5
質量(g)17
適合D40
トラスコ品番282-7093
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6895
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:28
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)30kg
質量(g)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。
適合D40
トラスコ品番327-8441
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥269
税込¥296
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1組(2本)
¥239
税込¥263
当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥159
税込¥175
3日以内出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)81
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様ステンレス取付ビス付
適合D40
材質/仕上アルミ
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D40
トラスコ品番202-6134
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
質量(g)42
アズワン品番64-8342-65
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
適合D40
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)557
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合D40
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色ブラック
許容荷重(kg)50kg
適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
適合D40
材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D40
トラスコ品番202-6135
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
質量(g)77
アズワン品番64-8342-68
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。
用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D40
寸法(mm)カン下:27.5
材質/仕上ステンレス
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ