取り外ししやすいツマミ付きです。タップ穴のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。サイズごとに色分けしてあります。
材質(フィルム)ポリエステル、(糊)シリコン系
厚さ(mm)0.05
長さ(m)66
耐熱温度(℃)220
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。大口径部のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
寸法L(mm)25.4
寸法l1(mm)19
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
次へ