451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ひょう量単位g
1台ほか
83,980 税込92,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類比重測定装置 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)約80 質量(kg)約7 電源85~110 電源コード(m)1.8 2Pプラグ 入出力RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338 使用温度範囲(℃)10~30 検出方式電磁式 使用環境湿度(%)30~85 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類精密台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)345×250 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 質量(kg)16.5 ひょう量単位kg
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1組(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷

HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、「緩衝溶液の種類」と「調製したい容量」を入力するだけで、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
計量皿寸法(Φmm)約Φ91 電源AC100V、270mA、50/60Hz、ACアダプタ
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類精密台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)345×250 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 質量(kg)10.5 ひょう量単位kg
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリンタEP-100/110用記録紙
アズワン品番61-9062-79
1セット(10巻)
4,498 税込4,948
当日出荷

高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電源AC 吐出口径Φ15mm、BSP3/4 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
当日出荷

島津理化分析天びん
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。 セット内容ACアダプター 材質ダイキャスト 計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91 最小表示(g)0.0001 センサーユニブロック(電磁平衡式) 検定対象外 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台ほか
219,800 税込241,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15 質量(kg/パック)7.5 透明 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種EP-70/80/90/100/110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,898 税込10,888
当日出荷

黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。 厚さ(mm)0.15 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃) 仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15
1袋(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使い捨て用アルミ皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス) モード計量モード、統計計量モード 印字速度(行/秒(s))約1.7 印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス 記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙 使用温度範囲(℃)5~45 使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと) 出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター) 消費電力(W)8(印字中) 待機電力(W)0.5 適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応 電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA. 文字寸法(mm)約1.7×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津製作所ラヘルロール紙
RoHS
ロール幅(mm)57 仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
12,980 税込14,278
欠品中

1台
6,498 税込7,148
欠品中

無機系の原料を使用する事で成形時の気化がなく無毒・無害のため、安心してご使用いただけます。 梱包中の水分に反応し、弱アルカリ性を示します。その効果により酸化を防止し錆を防ぎます。 無機系原料のため安全性に優れ、作業時の人体への悪影響もありません。 RoHS規制、PRTR非該当、POPL取得可
用途さび防止を必要とする金属製品の包装袋、機械類の包装袋。 トラスコ品番335-8216 材質ポリエチレン樹脂(PE)防錆剤:無機系 PE-RM 02F038AC 透明ブルー 質量(g)300 質量(g/枚)15
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

島津製作所電子上皿天秤
高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台ほか
83,980 税込92,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
当日出荷


1台
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
70,980 税込78,078
当日出荷


1個
3,198 税込3,518
当日出荷

本体に標準付属
仕様TWC,TXC用オプション ACアダプタ アズワン品番61-3563-30
1個
5,888 税込6,477
当日出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書付き
1個ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 島津