コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ねじと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
トラスコ品番417-7509
材質亜鉛合金(亜鉛メッキ上3価クロメート処理)
形状長方形
質量(g)2.7
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状嵌合固定台 長方形:M3ミリねじ
取付け方法フロント用
ねじ径AM3
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。耐熱性・透明性に優れています。電子レンジ対応。
材質PP
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形
材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
材質エコAPET
仕様嵌合フタ
極薄嵌合フードパック。耐油耐酸耐薬品性で安心。嵌合性能向上で作業の負担軽減。シール適正考慮した本体底形状。中身が引っ付かない本体底リブ。
材質OPS
高さ(mm)21
短辺(mm)115
長辺(mm)185
1ケース(50枚×18袋)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減!
さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS
耐熱温度(℃)80
材質PP
仕切数(個)1
柄なし
電子レンジ○
商品タイプ一体型
発泡体構造非発泡
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
材質バイオPET
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS
商品タイプ蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS
材質OPS
色透明
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
商品タイプ蓋
材質OPS
耐熱温度(℃)80
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
種別BT90/SD+B塗装
質量(kg)0.45
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47
引張荷重(kN[kgf])許容:3.38
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41
側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蓋のみです。※本体別売り。
材質OPS
寸法(Φ×mm)190×32
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(50枚×8袋)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
つぶれにくい!積み重ね可能なイチゴトレーの専用蓋。余分なテープ止め作業が軽減されます。段積みができ、ボリューム感ある売場作りが可能です。マイバックやレジ袋の中で積み重ねても中身が潰れません。通気穴あり。
種別蓋
材質APET
短辺(mm)116
長辺(mm)166
商品タイプ蓋
1ケース(50枚×12袋)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1ケース(100枚×8袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS
長辺(mm)318
メーカー商品コード147223
1ケース(50枚×36袋)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ