ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
種別BT90/SD+B塗装
質量(kg)0.45
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47
引張荷重(kN[kgf])許容:3.38
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41
側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
種別SD+B塗装
質量(kg)0.4
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46
引張荷重(kN[kgf])許容:0.85
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4
側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.45
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
材質アルミニウム合金
質量(kg)0.5
ボルト上部:M10×28(出)
締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト(上部)M10
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.25
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×32(出)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47
引張荷重(kN[kgf])許容:0.66
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83
側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。
適合丸ハゼ式折板屋根
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)0.9
締付トルク(N・m)33
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質押さえ金具:アルミニウム合金
質量(kg)0.6
タイプパネル断面:NF
表面処理(本体)溶融亜鉛めっき
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。
角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。
アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です
締付トルク(N・m)33
適合角ハゼ式、丸ハゼ式
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
関連キーワード