消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)680
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
電球の種類LED
消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
仕様防雨構造
トラスコ品番279-8697
質量(kg)1.12
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
寸法(Φ×mm)65×751
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)21
電球の種類LED
仕様二重絶縁
トラスコ品番407-2308
全長(mm)1300
質量(kg)1.45
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)5
保護等級IP-66
明るさ(Lm)-
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。
さらに高出力
LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m)
フレネルレンズ
従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます
ヒートシンク
どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。
照明部の角度が変えられる
照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
高演色性です
演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として
作業用の補助照明として
塗装後の染まり・透けのチェックに
下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに
磨き後のオーロラマークのチェックに
調色や色の確認に(高演色タイプのみ)
電球の種類LED
付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー
寸法(mm)100×73×283
質量(g)660
全光束(Lm)875
光源LED
色温度(K)5000
防塵・防滴IP54
演色指数(Ra)Ra95
連続点灯時間(時間)1
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。
蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。
蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335
電源(V)100
消費電力(W)15
点灯方式インバーター
蛍光灯13W FPL13EX-N
明るさ(Lm)840
防水性屋内型
設置場所屋内
電球の種類蛍光管
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5
電源(V)100
点灯方式インバーター
保護構造IP66
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)21
電球の種類LED
仕様二重絶縁
トラスコ品番407-2316
全長(mm)1300
質量(kg)1.5
コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
連結数最大15台まで
明るさ(Lm)-
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダー クリップタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。
インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)15
電球の種類LED
電源(V)AC100
保護等級IP66
点灯方式インバーター
LED高輝度×5球
材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯13W
明るさ(Lm)840
特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。ピーク波長352nmです。
用途探傷・油漏れのチェックに。
保護等級IP-66
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!。ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)。バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4
付属品バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C)
適合マグネットホルダー(MH-30)フックホルダー(FH-30)フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)
セット内容ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)
全長(mm)450
質量(g)350(バッテリー含む)
蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)
連続点灯時間約2時間
動作/保管温度(℃)0~40
光束(Lm)460
500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。
特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。
万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。
また、加熱による火傷の心配もありません。
別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
用途クリーンルーム用の仮設照明
トラスコ品番816-2477
セット内容固定ホルダH-50×2個
質量(kg)1.08
電源(V)AC100
保護構造【防雨・防じん】IP66
コード長さ(m)5
点灯方式インバーター
材質(外筒)ポリカーボネート
蛍光灯FLR20SY-F/M/LSI
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V)AC100
消費電力(W)15
コード長さ(m)8
寸法(mm)335×54×49
質量(kg)1.06
蛍光管FPL-13EX-N 13ツイン管
点灯方式インバータ
トラスコ品番253-0589
設置場所屋内
明るさ(Lm)840
防水性屋内型
電球の種類コンパクト形蛍光灯
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個
点灯時間約3時間
光束(Lm)297
連続点灯時間3時間
電源(V)DC7.4
消費電力(W)4.5
電球の種類LED
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
コード入力コード:SVCTF0.75・5m
外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2
光源色色温度5000K
本体寸法(mm)幅Φ34
演色指数(Ra)80
点灯時間(時間)確認最大:AC100
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として
幅(mm)Φ53
タイプ耐薬品外筒
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。
薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。
外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光灯
適合FPL13EX-N
トラスコ品番253-0597
全長(mm)335
質量(kg)0.35
電源(V)100
コード長さ(m)0.24
点灯方式インバーター
材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯13W
明るさ(Lm)840
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。
明るさ(Lm)460
コード長さ(m)5
全長(mm)448.5
電源(V)100
消費電力(W)8
適合FL-8EX-N
保護構造IP66
点灯方式インバーター
耐水性耐水タイプ
材質(外筒)ポリカーボネート
電球の種類蛍光灯
特殊用途耐水
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番351-7098
全長(mm)345
質量(kg)0.84
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)5
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
特殊用途防雨
トラスコ品番816-2471
質量(kg)0.39
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。
付属品H-50×2
幅(mm)Φ53
電源(V)AC100
光源色色温度5500K
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。
防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。
27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。
グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27
電球の種類コンパクト蛍光灯
仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5
トラスコ品番459-1291
質量(kg)3
電源(V)100
保護構造IP66
明るさ(Lm)1550
1本
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の中間用のLEDライト
幅(mm)53
タイプ連結、耐薬品外筒
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の末端用LEDライト
幅(mm)53
タイプ連結用末端、耐薬品外筒
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番342-9342
全長(mm)345
質量(kg)0.66
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)3
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!
適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプ
トラスコ品番253-0040
寸法(mm)126×76×Φ6
質量(g)30
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)
トラスコ品番276-1998
質量(g)390
寸法(Φ×mm)66×366
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
特殊用途防雨
トラスコ品番816-2472
質量(kg)0.39
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
トラスコ品番816-2456
適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
質量(g)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個
点灯時間約3時間
電球の種類LED
外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー
仕様ライト固定部分ゴム板
適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種
トラスコ品番816-2464
材質ステンレス
寸法(mm)94
質量(g)200
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
外径60mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ60ライト用の固定用オプションホルダー
仕様ライト固定部分ゴム板
適合SL-PAシリーズ全種
トラスコ品番816-2465
材質ステンレス
寸法(mm)105
質量(g)230
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。
トラスコ品番851-3989
適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL
品名フックホルダー脱着式
1組(2個)
¥3,698
税込¥4,068
19日以内出荷
外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。
用途Φ20ライトの吊り下げ時に。
トラスコ品番782-3266
適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW
幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ
品名マグネットベース部Φ60
奥行(mm)ホルダー部径Φ20
1台
¥6,498
税込¥7,148
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ