20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。 特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候 塗布方法はけ、エアレススプレー 硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

アクリル樹脂を素材とした床用塗料ですぐれた作業性、耐久性をもちすばらしい仕上がり感が得られます。
特性耐久 主成分アクリル樹脂 主な用途 指触乾燥時間(分)10(25℃)、20(10℃) 塗布方法はけ、ローラー、スプレー塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(第一層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:35~45、(第二層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:30~40 半硬化乾燥時間(時間)1(25℃)、2(10℃) 塗付量(kg/m2・回)(第一層の塗装)0.35~0.38、(第二層の塗装)0.23~0.25 危険物の性状非水溶性 塗回数(第一層の塗装)1回、(第二層の塗装)1回 塗装間隔2時間以上
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

川上塗料ネオプラマイルド
エコ商品
・クロムフリーに加え、鉛を完全にカット ・ターペン希釈でよく溶ける。 ・優れた防錆力を発揮 ・乾燥が速く美しい仕上り ・幅広い上塗り適正(強溶剤型も焼付け塗料も上塗り可能)
用途一般建築物の鉄部・鉄骨・建材・機械器具 主な用途鉄部 塗布面積(m2/缶)100 ~ 133/16kg 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.16 (16kg缶)
1缶(4kg)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エポキシ変性アルキド樹脂系さび止め塗料。 乾燥が速く美しい仕上がり。 鉛・クロムフリー設計。 幅広い上塗り適正強溶剤塗料も焼付け塗料も上塗りが出来ます。
用途一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属の下塗り。 特性さび止め 適合塗料(主な上塗塗料)ネオアルキコート・ネオクイック・ネオスーパー、ウレオール300,600・プラストリー630 主な用途 指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、6(30℃) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、20(20℃)、12(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗装間隔10時間~6ヶ月(5℃)、5時間~6ヶ月(20℃)、3時間~6ヶ月(30℃) 塗付量(kg/m2)(エアレス)0.17、(はけ)0.15
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

川上塗料水性ナドエース
エコ商品
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス
用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部 主な用途モルタル、木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性 塗装間隔2時間以上(20℃) 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い
用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え 荷姿15kg 塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り) 主な用途スレート、瓦、トタン 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性防藻、耐久 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

川上塗料ナドエース 艶有
エコ商品
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用) 荷姿16kg 塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り 主な用途一般建築物 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶有、防カビ、付着性、耐水、耐久 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

川上塗料ナドエース21
エコ商品
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用) 塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り 主な用途一般建築物 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、付着性、耐水、耐久 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
1缶(3kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

川上塗料スイヨウ速乾プライマー
エコ商品
・各種素材に対し、付着性・防食性がすぐれている ・環境にやさしい、安全な水性塗料 ・乾燥が速い ・幅広い上塗り塗料(フタル酸・アクリル・エポキシ・焼付けメラミン・焼付けアクリルなど)が使用可能
用途屋内・屋外一般建築物 鉄部の下塗り 主な用途 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、プライマー、防食性、付着性 標準塗布量(kg/m2)0.14~0.17 (17kg缶)
1缶(18kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YPNH 【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装 主な用途建設機械、建設内外装 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)30 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
13,900 税込15,290
4日以内出荷

はけ目が少なく、滑らかな仕上がりになります。隠ぺい力が抜群です。光沢が良く、かつ長期間保持します。少々厚く塗ってもダレません。
用途建築物、橋梁、タンク、船舶など外部用上塗り タイプ長油性フタル酸樹脂系上塗塗料JIS K 5516 2種 (合成樹脂調合ペイント上塗り用) 主な用途橋梁 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り 使用場所屋外 希釈率(%)はけ、ローラー、エアレス塗り/5~10スプレー塗り/20 指触乾燥時間(時間)2(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)10(20℃) 上塗塗装可能時間24時間以上30日以内(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆ 塗布量(はけ、ローラー)0.11kg/m2/回(標準膜厚23μ)(エアレス塗装)0.11~0.15kg/m2/回(標準膜厚23~31μ)
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など) 主な用途鉄部、木部 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8 特性耐久
1缶(200mL)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイコーペイント
JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。 使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 種別油性つやあり多目的塗料 主な用途木、金属 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3 半硬化乾燥時間(時間)12 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。 タイプ水性スプレー 指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
1本(150mL)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など 材質PP 質量(g)約86 タイプ加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別1液水性アクリル 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 つやつやあり
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など 特性速乾、さび止め 種別つやなし タイプ弱溶剤 塗り面積(m2)約200 主な用途鉄、金属 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.1 塗回数1回
1缶(20kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット タイプ後付タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)