21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用 材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊型)
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型 仕様室内用 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。 種類天井吊型 付属品スチールTP 4×50 2本 材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト (カバー)ホワイト ピッチ(mm)(ビス)48 耐荷重(kg)8 外径(mm)62
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 動画あり
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用 色(本体)ホワイト 耐荷重(kg)15 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用 ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット GIKEN(川口技研) 動画あり
「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54 色(本体)ホワイト 出幅(mm)【QLHフック】63
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。
ホワイト 適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用 種類天井吊型 全長(mm)655 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本 材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他 参考使用荷重(kg)20 呼称標準
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg)8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)878 アーム長さ(mm)450 ベースZA型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム水平
1組(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類壁付型 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式 材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装 許容荷重(kg)(目安)8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 取付厚(mm)10
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)