78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7 材質亜鉛合金 付属品取付ネジ 質量(g)60 取付ねじ皿タッピング3×20
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木 材質(フック)亜鉛合金 吊下荷重(kg)5 付属品取付ネジ 取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm 付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フックがジャマにならない折タタミ式です。
用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。 材質亜鉛合金 取付ビス皿タッピング3×20
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。扉厚:扉厚:18~41mm 。裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下 付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。木口面に取り付けるタイプです。取手を取り付ける面を堀込加工する必要があります。 仕上ホワイトブロンズメッキ
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。取付扉厚:18~47mm 。最大締付トルク=4kg-cmまで 付属品【トラスネジ】ISOM3×18
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
6,393 税込7,032
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。指をはなした状態で保持されます。 付属品【トラスネジ】3×14 仕上ホワイトブロンズメッキ ビスピッチ(mm)42
1個
2,388 税込2,627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】3.5×25 仕上クリアー仕上
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【用途】ステンレス製のドーム型のつまみです。
付属品【トラスネジ】4×30/【有効ネジ深さ】10mm
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】3.5×25 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)白棚受補強付
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい 材質鋼板 幅(mm)30 ホワイト 耐荷重(kg)70 棚受け金具L型棚受け
1本
1,588 税込1,747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 リブ付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mm ビスピッチ(mm)80
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)L型アングル
板厚4.5mm・地震対策金物。木ネジ付。
材質 幅(mm)16 ホワイト
1本
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)白棚受補強付
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい 材質鋼板 幅(mm)30 ホワイト 耐荷重(kg)70 寸法(高さH×幅W)(mm)320×500 棚受け金具L型棚受け
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 フック付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)カバー付棚受
棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:40kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4x10mm、(壁側)4x30mm。
材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー) 長さ(mm)120 高さ(mm)70 入数2個1セット
1組
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)カバー付棚受
棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:75kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4.5x15mm、(壁側)4.5x30mm。
材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー) 長さ(mm)180 高さ(mm)100 入数2個1セット
1組
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)白棚受フック付
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい 材質鋼板 幅(mm)38 ホワイト 耐荷重(kg)50 棚受け金具L型棚受け
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)白棚受補強付
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)3本付。
用途棚受けにご使用下さい 材質鋼板 幅(mm)30 ホワイト 耐荷重(kg)70 寸法(高さH×幅W)(mm)350×550 棚受け金具L型棚受け
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。適合扉厚:18~41mm 付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。取付扉厚:18~40mm 。最大締付トルク:3kg-cmまで 付属品【トラスネジ】ISO M3×25
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)ニュースハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。シンプルで美しいデザインです。
付属品【トラスネジ】2本付4×25/【有効ネジ】深さ10mm
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。適合扉厚:20~42mm 付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。扉厚:20~47mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下 付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。扉厚:20~42mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下 付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【皿木ネジ】3.5×22 仕上サテン仕上
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)エクセルツマミ
【用途】家具などに使用するアルミニウム製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ12mm 材質アルミ合金 仕上ステンレス調アルマイト仕上げ
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特長】。アーチ型で幅の広い家具にお勧めです。
用途【用途】家具に使用する真鍮製のハンドルです。 付属品【トラスネジ】4本付4×25(2本)/4×30(2本)/【有効ネジ深さ】6mm
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。木製のハンドルです(輸入品)。 付属品【トラスネジ】4×25 材質ブナ 仕上クリアー仕上
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付 仕上クリアー仕上
1個
1,088 税込1,197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)SMT型 白木丸ツマミ
【用途】家具などに使用する木製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ15mm 仕上生地
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。指をはなした状態では自動的に閉じます。 付属品【トラスネジ】3×14 仕上ホワイトブロンズメッキ ビスピッチ(mm)42
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付 仕上クリアー仕上
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)3262型 ハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。普段使用しない時はフラットな状態で圧迫感がありません。 。取付ネジは付いていません。 材質亜鉛合金 仕上ダルニッケルメッキ ビスピッチ(mm)27
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】4×35 仕上クリアー仕上
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 金物