工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番207-2739
幅(mm)1000
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4
色グリーン
高さ(mm)1000
アズワン品番64-8454-69
1枚
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード