カテゴリ

  • 安全標識(389)
    • 立て看板(184)
    • 法令許可票(6)
    • 路上工事看板文字指定サービス(41)
    • 看板用部品・オプション(18)
    • 予定表・活動表(14)
  • 梱包用品(50)
  • 安全用品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 照明(16)
  • 溶接用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「工事用 看板」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
14,980税込16,478
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
【店頭看板】イーゼル&ランプセット アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセットアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付ブラスト興業
7,298税込8,028
1台ほか
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付ブラスト興業
9,398税込10,338
1台ほか
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)ブラスト興業
8,398税込9,238
1台
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業ブロー製スリム看板 反射(軽量型)ブラスト興業
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型)ブラスト興業
8,398税込9,238
1台
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ NIKKEIソーラーLED照明灯 人感センサータイプNIKKEI
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。人感センサー検知タイプです。夜間微点灯し、センサー検知後100%で点灯します。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。トラスコ品番272-3088長さ(mm)600高さ(mm)157タイプ人感センサー:有奥行(mm)100
ソーラーLED照明灯 NIKKEIソーラーLED照明灯NIKKEI
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。リン酸鉄リチウムイオン電池を使用し、満充電後不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。トラスコ品番272-3087長さ(mm)600高さ(mm)157タイプ人感センサー:無奥行(mm)100
防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒アーテック[学校教材・教育玩具]
649税込714
1個
5日以内出荷
防犯・防獣・防鳥と幅広く使える!設置簡単で色んな場所に使える!鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。屋根やバルコニー、物干し竿、柵、室外機、看板など、鳥が止まりやすい場所に使用できることから、住宅や商業施設の屋外での使用に最適です。防犯対策としても有効で、侵入を防ぎたい場所や立ち入り禁止の区域に設置することで不正侵入を防止し、安全性を高めることができます。
セット内容本体×2、取扱説明書×1材質PP寸法(mm)450×45×37形態1個梱包:箱入り
レーザーピーチリサイクル 大王製紙レーザーピーチリサイクル大王製紙
21,980税込24,178
1箱(2箱×100枚)ほか
4日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙です。レーザープリンターで印字ができます。フィルム素材のため耐水、耐久度があります。全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)高さ(mm)35
ニコソーラー・アトリウム NIKKEIニコソーラー・アトリウムNIKKEI
30,980税込34,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。長さ(mm)450高さ(mm)133奥行(mm)80
萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400グリーンクロス
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板黄色ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275
萌えキャラ立看板水色 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400グリーンクロス
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400グリーンクロス
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275
萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板 550x1400グリーンクロス
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
養生シート ポリプレート 光養生シート ポリプレート
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
カッターなどで簡単に切れます。低発泡で軽量、水に強いです。
用途養生材・看板。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)2.4長さ(m)1.82幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
反射立看板 (工事用車両出入口) エスコ反射立看板 (工事用車両出入口)エスコ
8,030税込8,833
1枚(1枚)
翌日出荷
仕様看板のみ材質鉄板寸法(mm)275×1400文字内容工事用車両出入口質量(g)820取付方式スタンド式
反射立看板 (工事中) エスコ反射立看板 (工事中)エスコ
8,030税込8,833
1枚(1枚)
翌日出荷
仕様看板のみ材質鉄板寸法(mm)275×1400文字内容工事中質量(g)820取付方式スタンド式
ハーフ275看板 鉄枠付 左折工事中 プリズム高輝度白 反射 グリーンクロスハーフ275看板 鉄枠付 左折工事中 プリズム高輝度白 反射グリーンクロス
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。仕様板面:プリズム高輝度反射寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610表示内容左折工事中
ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 プリズム高輝度白 反射 グリーンクロスハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 プリズム高輝度白 反射グリーンクロス
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。仕様板面:プリズム高輝度反射寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610表示内容右折工事中
ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 無反射 グリーンクロスハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 無反射グリーンクロス
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。ラミネート加工で擦れに強いです。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。仕様板面:無反射寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610表示内容右折工事中
ハーフ275看板 鉄枠付 左折工事中 無反射 グリーンクロスハーフ275看板 鉄枠付 左折工事中 無反射グリーンクロス
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。ラミネート加工で擦れに強いです。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。仕様板面:無反射寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610表示内容左折工事中
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット FL-GUN 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット FL-GUN富士インパルス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6品名FLガン電圧(V)100電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】182×200×38
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN RL-GUN 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN RL-GUN富士インパルス
22,980税込25,278
1個
25日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6品名RLガン電圧(V)100電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】320×60×60
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300富士インパルス
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)9.8品名溶接機本体(セット品)電圧(V)100電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196
ハイパワーライト 点灯 日恵製作所ハイパワーライト 点灯日恵製作所
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。
質量(kg)0.13消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24色温度6500~7200K光束(Lm)445LED使用数(個)5W×3
ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー キツネグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローキツネは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー ブタグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ サル グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ サルグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ サルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ トラグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー パンダ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー パンダグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローパンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー サル グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー サルグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローサルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら