14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(下地)反射板 仕様自立式鉄枠付き 寸法(mm)275×1400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤 付属品チョーク(白2本、赤1本) トラスコ品番292-0654 質量(g)38 サイズ(mm)85×45×20 RoHS指令(10物質対応)対応 マイゾックスコード211450
1個
449 税込494
当日出荷

NEXcellソーラー式LED看板灯
エコ商品
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。 付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー 質量(kg)2 使用温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5 色温度(K)6400 電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah 充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 インジケータ電池残量表示付 連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番752-7071 材質ステンレス 厚さ(mm)5 寸法(mm)【ホース】125 全長(mm)40 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)25 最大引張荷重(kN)7.5 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3 バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)看板ウェイト
着脱カンタン。低重心で倒れにくい! ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます 安定した積み重ねができるリブ付 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
用途工事看板用の重りです。 看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)1.3(注水時:約15) 寸法650×187×190
1セット(5台)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大王製紙レーザーピーチリサイクル
エコ商品
ラミネート不要の耐水紙です。 レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大王製紙レーザーピーチ
エコ商品
ラミネート不要の耐水紙です。 レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 材質ポリエステルフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大王製紙レーザーピーチ強粘
エコ商品
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ) レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 材質ポリエステルフィルム 高さ(mm)50 厚さ(μm)58(基材のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大王製紙レーザーピーチ再剥離
エコ商品
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ) レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品) 高さ(mm)50 厚さ(μm)84(基材のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターなどで簡単に切れます。低発泡で軽量、水に強いです。
用途養生材・看板。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)2.4 長さ(m)1.82 幅(m)0.91 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)