35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8417 セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)160 差込角(mm)6.35 グリーンマーク認定
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

折板屋根・ストレート屋根の改修工事に使用する充填用空キャップ。耐久性に優れ、錆びを防止し、雨漏りを防ぐ日本屋根のパートナー。耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
用途屋根工事・補修工事などに 材質ポリエチレン 関連資料充填用空キャップ 寸法表(0.2MB) グリーンマーク認定
1箱(150個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
用途電気工事用 トラスコ品番657-8415 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)9 グリーンマーク認定
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6917 セット内容7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット、 14点、 1×7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm: 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm、 5×867/1 IP トルクスプラスビット: 7 IPx25 mm、 8 IPx25 mm、 9 IPx25 mm、 10 IPx25 mm、 15 IPx25 mm、 5×867/1 トルクスビット: TX 7×25 mm、 TX 8×25 mm、 TX 9×25 mm、 TX 10×25 mm、 TX 15×25 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)147.5 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)1-3 最小目盛(N・m)1 グリーンマーク認定
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番658-1622 セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)147.5 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)2-6 最小目盛(N・m)2 グリーンマーク認定
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
用途工事現場用・メンテナンス トラスコ品番657-6936 セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)9 グリーンマーク認定
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8421 セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm 材質特殊工具鋼 グリーンマーク認定
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

ラジエター用5段レンチはラジエター、自動温度調節及び排水パーツなどのねじ回し作業に適します。5段(3/8。 7/16。 1/2。 16 と 21 mm)。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8414 セット内容9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm、 88 mm 材質特殊工具鋼 グリーンマーク認定
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷

用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0304 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0302 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8424 セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm 材質特殊工具鋼 商品構成セット グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6919 セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17000 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番658-1618 セット内容7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット17点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 2x : TX 10×50 mm、 TX 25×50 mm、 4x : 2.5×50 mm、 3×50 mm、 4×50 mm、 5×50 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)147.5 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)2-6 最小目盛(N・m)2 グリーンマーク認定
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番658-1616 セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm 材質特殊工具鋼 グリーンマーク認定
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8419 セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm 材質特殊工具鋼 商品構成セット グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6920 セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)147.5 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)2-6 最小目盛(N・m)2 グリーンマーク認定
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

ボルトが劣化していない新設時用のキャップ。防蝕性・耐候性・耐水性、美観性・安全性に優れています。
用途ボルトキャップ。屋根工事などに。 関連資料新設用空キャップ 寸法表(0.22MB) グリーンマーク認定
1箱(150個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番658-1621 セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)14500 差込角(mm)6.35 グリーンマーク認定
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6930 セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17100 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0303 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

組み立てると4種類の建設車ができる。組み立てホビーブロックは新登場!付属の図面を参考に組み上げると、ショベルカーにローラー車などの工事車両ブロックが完成!男の子向けの景品玩具に大変オススメですよ。
入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用。(2)部材の仮固定・仮結束。(3)工事用の目印にも 桜色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束 グリーンマーク認定
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として 仕様屋内・屋外型兼用 材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー 消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3 コード長さ(m)3 定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06 光源LED 10W プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ) 色温度5000K 照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30 電線仕様VCT0.75×3心 ビーム角(度)1/10:140、1/2:105 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1 電源タイプAC100V サイズ(mm)219×200×246(H) LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC85~264 明るさ(Lm)1,320 防水性IP65 演色指数(Ra)70 グリーンマーク認定
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷

消費効率:138.1lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)17.3 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)2390 グリーンマーク認定
1台
80,700 税込88,770
8日以内出荷

消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)33.5 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)4940 グリーンマーク認定
1台
87,400 税込96,140
8日以内出荷

IP23 防湿。消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)33.5 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4940 グリーンマーク認定
1台
87,000 税込95,700
8日以内出荷

消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)27.7 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)3830 グリーンマーク認定
1台
82,300 税込90,530
8日以内出荷

FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)772 消費電力(W)12.5 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1520 グリーンマーク認定
1台
66,000 税込72,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP23 防湿。消費効率:138.1lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)17.3 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2390 グリーンマーク認定
1台
80,200 税込88,220
8日以内出荷

IP23 防湿。消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)27.7 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3830 グリーンマーク認定
1台
81,900 税込90,090
8日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)13.1 本体寸法(mm)257 × 578 × 631 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

仕様追いだき、グリーン購入法適合用品 付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書 種類標準 リモコン浴室リモコン/本体入付 入数1台 給水・給湯接続G1/2B(15A) グリーン購入法適合 号数8号 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)