1,118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に扱えるArduinoマイコンの入門書。初めてマイコンを使う人から他のマイコンを使ったことがある人まで無理なく学べるように、かつ、様々な電子工作の手助けになるような内容。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数152 著者名牧野浩二 初版年月2012/09
1冊
2,000 税込2,200
10日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)かんたんお面工作キット
自分だけのお面をつくろう! いろいろなお面が簡単に作れます。
仕様●商品サイズ:290×15×330mm●セット内容:紙製お面芯×1、クレープ紙 6色組(250×250mm)×1、不織布(450×200mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、輪ゴム×1、説明書×1●1個重量(g):80●材質:紙、不織布、ゴム等●1個梱包形態:袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-67
1セット
419 税込461
5日以内出荷

簡単マイコンのArduinoと無線通信モジュールXBeeを使ってワイヤレスで操作するロボットを製作。タミヤのキットを改造したロボット、RCサーボを使用した3つ脚ロボット、空き缶搬送ロボットなど、実用的な製作事例を紹介。単相誘導モータの制御についても解説。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数179 著者名鈴木美朗志 初版年月2016/02
1冊
2,500 税込2,750
10日以内出荷

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

海のいきもののかわいいパズル!海のいきものがいっぱい!
仕様20ピース 材質 寸法(mm)375×267×3 質量(g)295
1個
337 税込371
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ペイントジグソー小
好きな絵を描こう!ピース数の少ない簡単なパズルです。サイズも小さく短時間でできます。30ピース。
材質 寸法(mm)205×280 科目図工
1個
255 税込281
欠品中

セットされている紙にデザインをして使用できるタンブラー!好きなイラストがかける台紙付!水彩絵の具・ポスターカラー・アクリルガッシュ・墨・ペンなど、さまざまな画材で描くことができます。
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルガッシュや油性ペンなどで着色できます。
セット内容本体×10 材質PP 質量(g)59 寸法(Φ×mm)(45×62
1セット
464 税込510
当日出荷

新富士バーナー簡単とんぼ玉工作セット
エコ商品
ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)手づくりゼリーキャンドル
カラフルなサンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせたかキャンドル
セット内容キャンドル容器、キャンドル芯 材質ガラス、蝋、紙 包装形態ヘッダー付化粧箱 寸法(mm)120×165×57 アズワン品番65-2744-71
1セット
919 税込1,011
当日出荷

1個
82 税込90
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1 材質紙、ABS 寸法(mm)完成サイズ:100×270×75 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ファンシークレイ ほんわかライトセット
ファンシークレイは乾燥後半透明になりLEDの光がきれいに見えます。
セット内容ファンシークレイ×1、ほんわかライト×1、ボタン電池(LR1130)×3 質量(g)34
1セット
637 税込701
3日以内出荷

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用 番手#20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)簡単!レモン電池キット
キャッチコピー:果物から電気が発生!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「簡単!レモン電池キット」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:レモン2個、セロハンテープ、ラップ、包丁、単3電池1本。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容電子オルゴール×1、ビニール導線(1m)×1、銅板×4、マグネシウム合板×4 材質銅・マグネシウム合金 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
637 税込701
5日以内出荷

サクラクレパス工作ポスター
ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描けます。 鮮やかな発色のポスターカラーです。 水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です。 絵の具の小分けがしやすいポリ容器入りです。
1本(720mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)簡単絵本作り(6ページ)
短時間で制作できる8ページが新登場!全6ページ 中身2枚。表紙が厚く、絵本開閉時に紙が破れない丈夫な構造になっています。汚れから絵本を守る透明カバー付。画用紙なので、色鉛筆、水彩絵具、ポスターカラー、アクリル絵具など、さまざまな描画材が使え、描きやすいです。
セット内容画用紙・組立済、透明カバー 材質 寸法(mm)197×210×厚9(共通) 質量(g)120
1個
410 税込451
当日出荷

2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付 鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
1セット
939 税込1,033
当日出荷

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
欠品中

風船やペットボトルで作るランプシェードファンシークレイとペットボトルや風船を使って綺麗なランプ作りが出来ます。
セット内容ファンシークレイ 200g×1、クリスタルドームランプ(電池付)×1 材質PP 寸法(mm)クリスタルドームランプ:75×90×15、ファンシークレイ:120×180×20 質量(g)クリスタルドームランプ:15、ファンシークレイ:227
1セット
628 税込691
3日以内出荷

テコのはたらきが学べます。ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい。ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ。名前欄、名前シール付
材質(刃)ステンレス (ハンドル)ABS、エラストマー 全長(mm)155 ブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(キャップなし)155×69×14、(キャップあり)160×69×14
1個
469 税込516
当日出荷

はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作 種類工作キット 仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路 電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max 搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)うそ発見器工作キット
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:電気抵抗によるLEDの点灯の違いを学習できる実験キットです。パーツを組み立てるだけで、簡単にうそ発見器が完成します。無着色なので、色を塗ってオリジナルのうそ発見器をつくることができます。人はうそをつくとき、動揺したり緊張したりすることで、手の表面に汗をかくといわれています。その汗による電気抵抗の変化をメーターで読み取るしくみです。身の周りにあるものの電気抵抗を調べることもできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池×2、セロハンテープ、はさみ、マーカー、絵の具。
セット内容電池ボックス付き基板×1、アルミ板×1、両面テープ×1、台紙セット×1 材質電池ボックス付き基板:PCB、アルミ板:アルミニウム、両面テープ:紙、台紙セット:紙 寸法(mm)完成サイズ:約94×92×104 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
964 税込1,060
5日以内出荷

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級 規格GPWP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

共立プロダクツUVレジン工作用LED基板
UVレジン工作で作るアクセサリーをさらに光らせよう!UVレジン工作向けの小型LED基板です。 UVレジンアクセサリーなどのUVレジン工作の製作過程で本基板をレジンの中に浸けるだけで簡単に電飾化できます。 3つのチップ型青色LEDが幻想的な演出をします。 直径3cmのUVレジン用空枠に収まるよう小さくできていますので、UVレジン工作のほか様々な工作で幅広く、お使いいただけます。
電源電圧(V)3.0(2.4~3.3可) 波長(nm)460 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032 ×1個(別売) LED色 基板寸法(mm)Φ29.5×7.5(H)(突起部は含まず) LED使用数(個)3灯 関連資料説明書 動作電流(mA)2~4 点灯時間(時間)約10~20(スイッチON時) ※電池メーカー、使用環境、頻度などにより変化します
1台
899 税込989
3日以内出荷

新潟精機(SK)限界ねじリングセット工作用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類工作用ねじリング2級 規格GRWR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンダ付けが不要の「ブレッドボード」は、電子部品を差し込むだけで、簡単に電子回路を組み立てることができる。電子部品の概要や基本的な使用方法を解説し、アナログ回路とデジタル回路を製作しながら学べる1冊。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数151 著者名西田和明 初版年月2011/04
1冊
2,200 税込2,420
8日以内出荷

電子工作初心者を最も悩ませること。それは「ちゃんと作ったはずなのに、うまく動かない」ことです。経験豊富なベテランでも、作りっぱなしで完全に動作OKとなることはなく、必ず何らかの不具合があります。ベテランならそれまでの経験からつかみ取った「電子工作のセンス」で不具合箇所が特定できますが、初心者のうちはその原因をつきとめるのは本当に大変です。そこで本書では、より少ない労力で「電子工作のセンス」を身に付けるために、紙面で失敗を疑似体験しながら進みます。簡単なゲルマニウムラジオからマイコンの制御に挑戦するまでの道のりを、初心者が陥りがちな失敗や、どうしてそうするのかという背景、対策方法も交えながら、一歩一歩、手取り足取り説明していきます。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数343 著者名後閑哲也 初版年月2016/05
1冊
2,280 税込2,508
11日以内出荷

サウンドと光の電子工作で鉄道模型ジオラマを華やかで、臨場感あふれるものに変身させる製作を掲載。初心者でも完成できるように、実体配線図や写真を使った丁寧な構成になっている。また、マイコン制御によるパワー・パックでの滑らかな列車走行や、ATSの考え方を取り入れた自動運転のヒントなどこれからの鉄道の展開に役立つ解説も満載。第1章 鉄道模型の基本(鉄道模型とは:走行の仕組み ほか)第2章 鉄道模型を電子工作で飾ろう(電子工作に使う工具:簡単電子工作を試す―トイ・トレインにLED前照灯を付ける ほか)第3章 マイコンでより便利にする鉄道模型(PICマイコンを使いこなそう:MPLAB IDEの使い方 ほか)第4章 自動運転を楽しむヒント(自動運転は本当におもしろいか:自動運転に必要なもの)第5章 PICプログラムのヒント(HI‐TECH Cのひな形集:ソース・コード ほか)
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数215 著者名智田聡丞 初版年月2009/09
1冊
2,400 税込2,640
11日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)簡単絵本作り 水性カラーペン6色セット付
短時間で制作できる6・8ページタイプ!
セット内容本体×1、6色ペンセット×1 寸法(mm)197×210×9 質量(g)144
1セット
555 税込611
3日以内出荷

電子工作をしていると、使い古しの乾電池が溜まっていきます。まだ新しい電池と寿命がきた電池が混ざってしまうと、簡単には見分けられません。この乾電池チェッカは電池に所定の負荷抵抗(10Ω)を接続した状態の電圧を読み取り、電池の能力を5ドットのLEDで棒グラフ状に表示します。
種類その他 商品構成5ドットLED赤×1、抵抗 10Ω×1、抵抗 270Ω×5、抵抗 22kΩ×1、ジャンプワイヤー 10cm×9、電池ホルダ 単3×1用 ×1、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
5日以内出荷

リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS 付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙 質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25 電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。 本体寸法(mm)84×36×42 本体寸法80×72×60 mm 機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2 生産国Made in Japan 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

モチーフを選んでつくれる。ステンドグラス風モビール実物大型紙3種類付。
セット内容カラーセロハン(8色組)×1、テグス(1m)×2、アルミ芯×5、クリアビーズセット(20個入)×1、工作ボンド×1、型紙(説明書裏面)×1
1セット
364 税込400
当日出荷

たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 木目を生かした着色仕上げ。 耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。
用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など 主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など 使用場所屋内 特性耐侯性 乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上) 不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所 適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品 危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1 材質紙、塩ビ 寸法(mm)143×90×40 アズワン品番64-8932-37
1セット
364 税込400
当日出荷

『前開きスモック 汚れ防止 前開き脱ぎ着簡単 手口ゴム入り 通年』は、食事や外での作業などで汚れるのを防ぐスモックです。前開きのデザインなので、頭から被る必要がなく、着脱が簡単です。介護やリハビリテーションが必要な方や、小さなお子様にも使いやすいです。ゆったりとした作りなので、動きやすく、作業がしやすくなっています。手口にゴムが入っていますので、めくれ上がりにくいです。洗濯機洗いが可能なので、洗濯もしやすく、お手入れが簡単です。ポケットが左右についています。絵画や工作、料理、掃除など、様々なシーンで着用することができます。
用途介護を受ける方や介護する方、リハビリテーションを受ける方に。 仕様使用推奨季節:通年、手口:ゴム入り、洗濯機洗い可否:可 ポケット左右 性別女性
1着
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード! ・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載! ・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応 多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。 サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。 豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。 無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。 ※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。 マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。 無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or 電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。 本体寸法W70×H11×D45mm 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。 ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。 プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能! 同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。 簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる! LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。 LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。 同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう! LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。 個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。 大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる! 計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。
仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5V セット内容キット一式 、修理のご案内 電源単3乾電池 4本 測定電流0~50mA 生産国Made in Japan 端子プッシュ端子 赤+ 黒ー 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

UN-SH ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所 動画あり
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm)6 使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm)100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

関連キーワード