機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。
治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。
多面配置が可能です。
材質FC250
構造リブ構造品
仕上機械仕上
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
クランプ穴/ユーザー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法VM16
材質FC250
寸法H(mm)M16
寸法F(mm)50
寸法D(mm)50
表面処理塗装(黒皮部)
寸法C(mm)50
寸法I(mm)0.02
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。
歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。
軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級
RoHS指令(10物質対応)対応
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級
RoHS指令(10物質対応)対応
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)16000
寸法A(mm)400
直径(Φmm)150
高さ(mm)26
トラスコ品番838-1614
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。
耐荷重に優れた使いやすい製品です。
揚程(mm)10
寸法F(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別レベルニック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)
種別レベルニック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード