片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。
商品タイプ頭+柄セット
トラスコ品番411-5589
材質スチール
全長(mm)326
質量(g)530
タイプバチツル
材質(柄部)木
刃先(mm)326
先幅(mm)35
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本格鍛造品です。品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。
用途さく岩、道路工事、鉄道工事
商品タイプ頭のみ
商品タイプ頭+柄セット
エスコ品番EA650CB-15A
全長(mm)1050
質量(kg)2.8
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セット
エスコ品番EA650CB-1
全長(mm)419
質量(g)572
1個
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
質量(kg)(頭部)1.5
柄長さ(mm)900
寸法(幅W×長さL)(mm)70×460
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。
仕様バチ幅/60mm
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
刃幅(mm)60
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
トラスコ品番420-9567
材質ベリリュウム銅合金
全長(mm)1050
質量(g)2950
頭部幅(mm)385
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
1個
¥3,788
税込¥4,167
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セット
エスコ品番EA650CB-10
全長(mm)915
質量(kg)2.7
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。
固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。
軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
用途造園、土木、設備工事等。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×400
全長(mm)400
シャンク径(Φmm)18
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)50
全長(mm)360
質量(g)400
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ
トラスコ品番851-1048
全長(mm)660
質量(kg)2.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
硬い岩や土、氷の粉砕に。
用途硬い岩や土、氷の粉砕に。
全長(mm)900
商品タイプ頭+柄セット
樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。
用途土起こし、穴掘り
全長(mm)約400
タイプピッケル
刃幅(mm)50
柄長さ(mm)385
刃高(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
材質アルミニウム青銅
全長(mm)910
ラクダ電動ハンマー用ツルハシスコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
形状はシャープでツルハシとスコップの機能を発揮し、特に固い土、粘土質の土の掘り起こしに威力を発揮します。また、軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業
溝掘り、穴掘り作業
特に狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業に最適
寸法(mm)17×450
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
全長(mm)914
ヘッド長(mm)460
頭質量(kg)2.3
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
スチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプ。
用途掘り起こしや粉砕作業用。
商品タイプ頭のみ
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。掘削作業に特化した専用形状。
用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え
柄長さ(mm)450
材質(柄部)樫
丈(mm)345
先幅(mm)35
商品タイプ頭+柄セット
総質量(kg)0.58
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
使うほど手になじみます。
材質本樫
全長(mm)900
頭部寸法(mm)58×35
手元寸法(mm)36×28
商品タイプ柄のみ
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。固まった土を突き崩す「先とがり」型。根切りにも役立ちます。
用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
土起こしの唐鍬に丈夫なツノを付けた、石も掘り起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の土均しに
トラスコ品番159-5880
材質刃部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
全長(mm)900
質量(kg)2
刃幅(mm)395
頭部幅(mm)92
爪長さ(mm)160
1本
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
掘削作業や固い土の慣らしに使用できるバチヅルになります。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性を誇ります。固まった土を突き崩す「先とがり」仕様で根切りにも役立ちます。
用途水道設備工事や土木工事、園芸や農業に。
使うほど手になじみます。
材質本樫
全長(mm)900
頭部寸法(mm)67×37
手元寸法(mm)36×28
商品タイプ柄のみ
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
商品タイプ柄のみ
エスコ品番EA650DB-14H
全長(mm)914
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
土木作業や園芸作業に
商品タイプ頭のみ
長さ(mm)460
幅(mm)70
高さ(mm)55
質量(g)1530
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。
材質スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-86
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ