163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ 高さ(mm)450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)795 質量(kg)24.6 グリーン 高さ(mm)1650 奥行(mm)405 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

トラスコ品番440-8845 幅(mm)410 質量(kg)2.9 高さ(mm)443 奥行(mm)91 均等荷重(kg)10 最大積載量(kg)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022 材質スチール 幅(mm)900 質量(kg)5 高さ(mm)450 奥行(mm)25 均等荷重(kg)15 最大積載量(kg)15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9976 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B 質量(kg)23 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770 質量(kg/セット)23.0
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)シャッター付きサービスボード
細かな間隔の有孔ボードと充実したフックで工具の配置を自由にレイアウトできます。
トラスコ品番829-2441 セット内容鍵×2、L形フック(ショート)×10、L形フック×40、角形フック×8、輪形フック×6、ドライバーフック×10、壁掛用フック×2、壁掛用フック取付けボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。(鍵別売)。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。アンカーによる施工で壁掛けが可能です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車・機械整備用 トラスコ品番683-1901 セット内容56点 材質本体:スチール、シャッター:樹脂 シルバー 差込角(mm)9.5 ケース色シルバー×ブラック ケース寸法(mm)奥行:145、間口:600、高さ:600
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25 材質シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ トラスコ品番467-3271 質量(kg)9 高さ(mm)608 奥行(mm)200 間口(mm)902 色(パネル)ブラック
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダーのセット ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ 専用ガイドレール上で自由にスライド可能 ドイツ製
材質アルミ/ABS樹脂/スチール
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BigFoot・iBrid Nanoなど、エアツールおよびサンダーを含むBigFootポリッシャー全製品に適合します。ポリッシャーや煩雑になりがちな最大9mの電源コードをまとめるフックを備えた壁掛けホルダーです。
用途ポリッシャーの格納や展示に 付属品取付用ネジ2個
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)1.8 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)36/32 風量3段階 適用畳数~10畳 切タイマー1~4時間
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円 付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本 質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)18 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)13 風量6段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34 首振り360°(自動) 適用畳数18畳まで 入タイマー1/2/4時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

サンワダイレクト壁掛シェルフスタンド
壁掛したテレビと同様に、プレイヤー、無線機やハブも壁掛仕様に出来ます。 壁との距離も狭く取り、スペースを無駄なく使うことが出来ます。 ブラックカラーで、テレビや機器とも相性良く設置出来ます。 壁取り付けに必要なアンカー、ネジはセットになっています。
総耐荷重(kg)5 付属品タッピングボルト×2アンカー×2コンクリート用アンカー×2 材質スチール ブラック 取付壁面 使用工具プラスドライバー,手袋プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆、毛布 組立時間30分
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

サンワサプライ壁掛け金具
埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)12.4(付属スペーサー) 使用工具プラスドライバー/手袋 取付け方法壁面 色(フレーム)ブラック 画面サイズ65インチ 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:12 アーム長さ(mm)約88 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)12 モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応75×75, 100×100
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器 使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:15 アーム長さ(mm)約30 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応75×75, 100×100
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:12 アーム長さ(mm)約129 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)12 モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応75×75, 100×100
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本 材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜) 耐荷重(kg)10 寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254 組立時間約60分以上 取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
9,098 税込10,008
4日以内出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。70型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。。。【工事業者様へ】。・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:70インチ 付属品ボルトA-1(M4×25)×4、ボルトA-2(M5×25)×4、ボルトA-3(M6×25)×4、ボルトA-4(M8×25)×4、スペーサーA-5:9.5mm×4、プレートA-6:4枚ボルトB-1(8×58mm)×4本、アンカーB-2×4本、ワッシャーB-3×4枚 質量(kg)約1.7 使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など 耐荷重(kg)40kg 保証期間初期不良のみ 取付け方法壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69.3×2.5×4.3 取扱説明書日本語取扱説明書
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:15 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~800×600に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。90型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):47インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):90インチ 付属品ボルトA(M6×16)×4、ボルトB-1(M8×16)×4、ボルトB-2(M8×25)×4、ボルトC(M10×16)×4、ワッシャー-D×10、ワッシャー-E×4、スペーサーF×4、ボルトG(8×88mm)×6、アンカーH×6、水準器 質量(kg)約2.4 使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など 耐荷重(kg)60kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約912×30×630 保証期間初期不良のみ 取付け方法壁面 取扱説明書日本語取扱説明書
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:35 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)35 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100m、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:15 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具
エコ商品
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ブラケット:25 寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 = ポリエステル。長さ = 580mm。幅 = 510mm。カラー = 黒、赤。。ロールには工具は付属していません。. RS Pro 洗浄可能ポリエステル製工具. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの工具ロールは、必要な工具を簡単に収納して持ち運ぶことができます。この工具ロールには、耐久性に優れたポリエステル製の内部ポケットが付いており、ヘビーデューティ用途や過酷な環境での使用に適しています。ポリエステル素材は洗浄可能であるため、工具をきれいかつきれいに保つことが容易です。 この工具ロールには、各種サイズの 20 個のポケットがあり、ハンマーホルダも付いています。アイレットを備えたこの工具ロールバックは、ボタン式で閉じ、簡単に収納できるように吊り下げておくことができます。 この工具ロールには、明るい赤色のライニングが付いているので、暗い場所でも工具の位置を簡単に区別できます。使用しないときは、ナイロン製のストラップでロールを固定して、工具を安全に収納しながら整理できます。 特長と利点 丈夫な洗浄可能 60D ポリエステル素材 さまざまなサイズの 20 個のポケットとハンマーホルダー 長さ調節が可能な差し込み式ストラップ 2 本、クイックリリースファスナーと持ち手付き 付属のハトメを使用した壁掛けに適しています 用途 この工具ロールは、ドライバやカッターなどの小型工具の保管に最適で、すばやく簡単に選択できます。Durable ナイロン製で、従来の工具バッグやポーチと同じくらい頑丈で信頼性があります。そのため、以下の用途に便利な工具収納ソリューションとなります。 電気技術者 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 工具ロールにはどのような利点がありますか. 工具ロールバッグには、工具バッグやその他の工具収納ソリューションより優れた利点があります。たとえば、ツールボックスを展開することで、ツールボックスを移動することなく、ツールをすばやく簡単に区別できます。ポリエステル製の工具ロールは、工具ウォレットと同じくらい頑丈で持ち運びできますが、より多くの工具を持ち運ぶことができます。 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600 付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6 質量(kg)約14.5 使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630 梱包数1梱包 保証期間初期不良のみ 取扱説明書日本語取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サウンドバーを壁に取り付けることによって省スペースに設置できます。挟込みサイズの調整ができ、ご使用のサウンドバーにピッタリ合わせることができます。ラバーマット付でスピーカーの振動や擦傷をおさえることができます。
仕様個口数:1個口 付属品取付用ボルト,木ネジ(5×35)×4、アンカー×4 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,電動ドリル,手袋,鉛筆水平器 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)15 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。影絵を施し、工具の管理にも便利です。
トラスコ品番383-7581 質量(kg)14
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

工具収納の種類 = 工具用フック。材質 = スチール。セット内容 = パネルフック。。RS PRO スチール製ウォールツールパネルフック. RS PROパネルフックで工具収納ソリューションを完成させましょう。RS PROスチール製壁掛けツールパネル用に設計されたこのフックは、素早く位置決めしてしっかりと固定できるため、利用可能なスペースを効率的に最適化できます。. 特長. ;ul> ;li>ウォールパネルツールホルダースチール ;/li> ;li>製 ;/li> ;li>パネルに ;/li> ;li>固定 ;/li> ;li>耐久 ;/li> ;li>性 ;/li> ;/ul>. 互換性のある製品:. ;ul> ;li>RS PRO 630 mm x 600 mm スチールツールパネル - RS在庫番号: 875-5777 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工具 ;/li> ;li>収納 ;/li> ;li>ワークステーション ;/li> ;/ul>
1袋(12個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)壁掛式CO2モニタ
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。 リレー出力で空調機の管理が可能。 CO2濃度アラーム設定機能付。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書 測定範囲(CO2)0~9999ppm(5000ppm以上は参考値)、(温度)-10~+60℃、(湿度)5~95%RH 質量(g)約200 電源ACアダプタ(DC12V) 反応時間約30秒(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 測定精度(CO2)±(30%ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、(温度)±0.6℃、(湿度)±3%RHrdg(at25℃、10~90%)・±5%RH(その他) 表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 外部出力リレー接点 測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0~50℃、5~95%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×85×60
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

VESA規格 モニター壁掛け金具特徴。VESA規格対応、壁面へ取付けるタイプの液晶モニター壁掛け金具です。液晶モニターを壁にかけることで、デスクがすっきり!広く使うことができます。インテリアの邪魔にもなりません。壁に取り付けた状態で、液晶モニターを上下左右180度に振ることが可能です。壁からの距離も配線しやすい110mmを確保します。
付属品壁面に埋め込む用のプラスチックアンカー×4 壁面用ねじ×4 モニター背面用ネジ×4 六角レンチ工具×1 ディスプレイが壁から落ちるのを防ぐためのねじ×1 ブラック ねじピッチ(mm)75 or 100(VESA規格対応) 耐荷重(kg)15 適合サイズ背面に4点のネジ穴がある14~29型モニター
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

薄型設計で明るさも十分です。 組み立て式(要工具)。
電源(V)AC100 電源コード(m)1.8・3Pプラグ(2Pアダプター付き) 蛍光灯15W 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

37インチから75インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)。壁からの張り出し部分を51mmに抑える薄型設計。-10°から+5°のチルト機能で最適なビュー調整が可能。施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)。40kgの積載に対応する高耐久性スチールマウント(組み立て時に工具不要)
用途テレビを壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。教室、講義室、顧客向けのエリアに最適。テレビ/モニタの盗難を防止
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
付属品組み立て式(要工具)、接続コード(7m)×1本、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、乱視色覚検査表 寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85 質量(kg)本体/5.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
232,000 税込255,200
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環 付属品組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表 寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35 質量(kg)本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
210,000 税込231,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)