「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。
付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1
材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15
マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス
アズワン品番64-8843-34
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
こんなお得な商品も!

ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。
クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。
アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)30
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm)(底部クッション)480×830×10
上部寸法(mm)(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。
小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
付属品バスケット、フック
色レッド
高さ(mm)1290
奥行(mm)410
間口(mm)570
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)
引出しなし
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色青
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン
適合機種EKR-1003、1004
色黒・赤
質量(g)200
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして
材質ポリウレタンフォームスポンジ
色グレー
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色グレー
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)
使用温度範囲(℃)-20~70
長さ公差(mm)±1.7
幅公差(mm)±1.7
密度(kg/m3)45
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
色レッド
高さ(mm)975
奥行(mm)410
間口(mm)670
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)
引出しなし
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー
材質スチール
色レッド
奥行(mm)241
間口(mm)533
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41
色(本体)レッド
シリンダ錠(別売)取付可
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に適しています。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計で、工具が必要ないため手軽に設置・移動できます。滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。 ※デバイスをしっかりと固定してください。フ
仕様●サイズ:W300×D127×H37mm●材質:本体/スチール、プラスチック 滑り止めシート/塩化ビニル樹脂(本体)、ポリエステル(芯糸)●重量:502g●出荷形態:組立出荷●耐荷重:5kg●付属品:滑り止めシート
アズワン品番65-9281-08
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト「ルームス」シリーズ。弱点だった天板強度を改善する、木製天板式タイプが新登場。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引き出しは軽くて出し入れラクラク。マットな質感の「シェード」カラー。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。たんす/チェスト/ランドリー/通販/洗面所/リビング/クローゼット/子供部屋/収納グッズ/便利グッズ/インテリア/収納術/収納見直し/模様替え/整理収納/すっきり暮らす/暮らしを整える
材質本体: ポリプロピレン、天板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
タイプワイド
耐荷重(kg)(天板)(均等に荷重をかけた場合)約10、(引出し1段あたり) 約2
耐熱温度(℃)天板:約80
組立時間約10-20分
収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚
脚高(cm)約5.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36.2×16.5
【商品の特徴】。
ダイハツ ハイゼットカーゴの荷室に設置する専用棚、カーゴトレイ。
ハイゼットカーゴにもっと荷物を積みたい。荷室を2段にすることにより、驚くほど搭載量が増えます。
専用設計×高精度加工。プロ仕様のカーゴトレイ。
工具など道具をたくさん使うお仕事に、キャンプなどレジャーや旅行に、たくさん積める安心感。
車両形状にぴったりフィット。車両に既存のネジ穴を利用するため、車体加工の必要なし。車両を傷つけません。
棚はリバーシブルで、トレイ面(前後に立ち上がりあり)・テーブル面(フルフラット)として使用できます。
セカンドシートはそのまま使用可能です。 。
。
【適合車種】 。
ダイハツ 700系 ハイゼットカーゴ (2021.12~現行)。
・クルーズターボ。
・クルーズ。
・デラックス。
・スペシャルクリーン。
・スペシャル。
トヨタ ピクシス バン (2021.12~現行)。
・全グレード。
スバル サンバー バン (2021.12~現行)。
・全グレード
用途荷室の整理整頓、積載量の拡大
取扱説明書(0.41MB)
1枚
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
反射タイプでヘッドライトなどの光を反射して視認性UP。
警告カラーで視覚的に明示できます。
工具不要で簡単組立て。
安心安全の台湾製造。
ベースは注水(注砂)可能です。(注水なしでもご使用いただけます。)
同色のプラスチックチェーン付属ですぐにご使用いただけます。
2台セットでのお届けとなります。
用途進入禁止・区画整理等に。
セット内容2台セット(チェーン2本付属)
材質PE
質量(kg)約1.2(1台あたり)
色本体:赤(反射シート)、ベース部:黒
高さ(mm)960
ベース径(Φmm)356
チェーン長(m)2
支柱径(Φmm)65
チェーン寸法(mm)51.1×26.9×線径8.0
注水量(L)約3.3
1組(2台)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
運搬・収納用ケース等の緩衝材。
内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。
マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン
幅(mm)306
奥行(mm)438
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。
タイプフラットタイプ
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様紙巻内径200mm用キャスター・キャリーハンドル付工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き
質量(kg)20
色黒
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。
タイプ傾斜タイプ
関連キーワード