工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591
セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本
質量(g)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
幅(mm)795
質量(kg)24.6
色グリーン
高さ(mm)1650
奥行(mm)405
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。各段引き出し用マット付きです。(但し、トップチェスト上段の引き出し(小)3つは除きます)。引出しはすべて取り外し可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)セット:27.5、トップチェスト:12.5、ローラーキャビネット:15.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セットサイズ(トップチェストをローラーキャビネットに設置した場合):620×330×1070、トップチェスト:600×260×345、ローラーキャビネット:620×330×740
最大耐荷重(kg)80(本体重量含む)
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン
適合機種EKR-1003、1004
色黒・赤
質量(g)200
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。
本体質量(kg)68
取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040
引出し7段
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
特定の工具を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様スパナ12本用
トラスコ品番770-8564
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)420
外寸法・高さ(mm)50.5
外寸法・奥行(mm)336
外寸法・間口(mm)240
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。
小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
付属品バスケット、フック
色レッド
高さ(mm)1290
奥行(mm)410
間口(mm)570
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)
引出しなし
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)52
キャスター(mm)100×32
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×3段、576×380×154×2段
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:18枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:100×9個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥183,000
税込¥201,300
翌日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製で取り付けが容易です。
いくつでも連結できます。
作業服等が掛けられるフック付。
適合USメット、USメット(スモークバイザータイプ)
1セット
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。
幅(mm)425
高さ(mm)295
質量(g)420
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。
高さ(mm)64.5
奥行(mm)18.4
間口(mm)198
最大積載量(kg)1
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
吸着力7Kg
質量(g)200
トラスコ品番414-3566
材質スチール、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納
仕切板9
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148
有効内寸法・間口(mm)小:63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深さが80mmと深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついたキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)小深:61
有効内寸法・奥行(mm)133
有効内寸法・高さ(mm)80
ハイタイプと一緒に使っていただく上置き用のキャビネットです。上部空間を有効利用して物品の保管・整理が可能です。
引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 。多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納
付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個
トラスコ品番194-7797
材質本体:SPCC、天板:MDF
色ブラック
高さ(mm)外形:720
奥行(mm)外形:1298
間口(mm)外形:210
有効内寸法・間口(mm)560
有効内寸法・奥行(mm)165
有効内寸法・高さ(mm)240
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板12
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×4個・中深×2個のタイプで、幅のある小物や、高さのある小物を収納しやすい万能タイプです。
色々な物を収納したい場合にベストマッチします。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
自由な組み合わせで社内を整理整頓。
上下左右に連結可能。自由にレイアウトできる。
工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取出しに力を発揮。
仕切板着脱可能
材質(天板)鉄板(1.2mm厚)
取付ピッチ(mm)50
耐荷重N(kgf)天板/390(40)、引出し/290(30)
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓
付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本
本体寸法(mm)750×1300×265
本体質量(kg)41
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175
天板厚さ(mm)15
耐荷重(kN)引出し:0.39
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(0.4MB)
仕切板間隔(mm)98
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
RS Pro 卓上スタンド TOP. RS Pro TOP スタンドについてこの汎用性と高品質のユニットは、作業領域に追加することで貴重な作業スペースを解放し、日常的な使用に備えて省スペースで実用的な収納ソリューションを実現するのに不可欠です。このベンチ収納スタンドには、ラインビン収納容器や工具用のフックなどを吊るすためのスロットがあり、これは柔軟で機能的なユニットで、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. .スチール製ルーバーパネルには 2 本の脚が付いており、軽量でポータブルな収納パネルを備えているので、貴重な作業スペースを解放できます .積み重ね可能な容器およびネストできる容器システムと互換性があります .エポキシ粉体コーティングのルーバーパネルにより、高い耐久性、容易な清掃、耐腐食性を実現 .スロット付きの穴は事前にカットされているため、壁、キャビネット、ベンチ、ラックなどに簡単に取り付けて、安定性と安全性を高めることができます . 2 種類のサイズを用意: ; 448-5360 448-5360 . 500 x 500 mm ; 448-5376 448-5376 . 1000 x 500 mm. 用途:. 収納容器及びスタンドは、用途に関係なく作業スペースに追加するのに非常に便利です。最も貴重な機能は、ねじ、ナット、ボルトなどのさまざまな小さなアイテムを保持できることで、収納スペースを最大限に活用できるようにすることです。さらに、スタンドに収納フックを使用するときに、工具を吊るすためにも使用されます。このタイプの収納ソリューションは、作業台や作業台を整理するのに最適です。ルーバーパネル及びプラスチック部品入れは、主に機械工、職人、家庭用 DIY 愛好家、愛好家によって使用されています。. 作業バン / 移動式の作業エリアで使用できますか.. 作業台内のパネルにしっかりと取り付けて、部品入れを保持する場合に使用できます。ただし、車両が動いてビン内のアイテムが落下して紛失する GET が発生する可能性があるため、これが最適な保管方法ではない場合があります. バックプレート / スタンドの材質は何ですか.. パネルは軟鋼製で、非常に軽量で、ほぼあらゆる表面に取り付けることができます。また、ルーバーパネルはエポキシコーティングされているため耐腐食性が高く、耐摩耗性に優れており、作業場や工場などに適しています. 収納容器は含まれていますか.. いいえ、収納箱やスピゴットは付属していませんが、このスタンドには以下のアクセサリが収納されます。 ; 390-3356 390-3356 、 ; 484-4006 484-4006 、 ; 374-1552 374-1552. このパネルは壁に取り付けることができますか.. はい、このパネルは壁面取り付け可能です。 6 か所に穴開け加工済みの固定穴が付いているため、簡単に取り付けられます. ユニットは自立しますか.. はい。ユニットには 2 本のスチール脚が付いているので自立できますが、安定性を高めるために、事前にドリルで開けた固定穴を使用してベンチスタンドを強化することをお勧めします. 注:. .固定具は含まれていません .収納容器は付属しておらず、ベンチスタンドのみ
仕様タイプ = ベンチスタンドポータブル = ありビン材質 = スチール全高 = 500mm全幅 = 1000mm色 = 青
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓!
高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現
用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm
※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11)
質量(kg)19.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265
天板厚さ(mm)15
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ
寸法(mm)1400×950×265
質量(kg)38
材質SPCC(本体)・MDF(天板)
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
用途工具やパーツの収納、整理に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1000×460
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に
仕様仕切板間/48
付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個
質量(kg)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130
耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
より広いフラットフロアを実現仕様。
用途自由な組み合わせで車内を整理整頓
天板厚さ(mm)15
引出し全17段のTONE最大収納容量の超大型ストレージキャビネットです。
用途工具類の保管・整理用
トラスコ品番586-0982
色赤
高さ(mm)1125
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
間口(mm)1811
キャスターあり
キャスター径(Φmm)150
棚段数(段)17
引出しあり
1台
¥779,800
税込¥857,780
14日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
一時的に作業をするときの、簡易作業台として
車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして
バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます
取扱説明書(4.4MB)
テーブル寸法幅(mm)980
テーブル高さ(mm)1020~780
寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く)
テーブル寸法奥行(mm)900
材質SPCC
質量(kg)39
耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf)
関連資料(1.69MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓!
車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚
3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要)
左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。
仕様仕切板間/48mm
付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175
耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf)
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納に
材質スチール
幅(mm)680
奥行(mm)460
関連キーワード
1
2
3
次へ