合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品フックL・S各10個
トラスコ品番393-0289
材質スチール
幅(mm)485
寸法(mm)パンチングボード/485×890
質量(kg)11
高さ(mm)1600
奥行(mm)411
キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)30
荷姿組立式
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様組立式
付属品フック(L・S)各6個
トラスコ品番363-9479
材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)485
質量(kg)7.9
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
均等荷重(kg)20.0/個
最大積載量(kg)20/台
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
トラスコ品番365-7604
質量(kg)36
荷姿組立式
最大積載量(kg/台)80
間口1200mmの幅広工具管理ユニット。大型工具も効率良く収納できます
用途長尺物、大型工具、装置・機器類、書類収納に
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

パンチングパネル 卓上タイプ
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
トラスコ品番440-8845
幅(mm)410
質量(kg)2.9
高さ(mm)443
奥行(mm)91
均等荷重(kg)10
最大積載量(kg)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。(鍵別売)。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。アンカーによる施工で壁掛けが可能です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車・機械整備用
トラスコ品番683-1901
セット内容56点
材質本体:スチール、シャッター:樹脂
色シルバー
差込角(mm)9.5
ケース色シルバー×ブラック
ケース寸法(mm)奥行:145、間口:600、高さ:600
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。影絵を施し、工具の管理にも便利です。
トラスコ品番383-7581
質量(kg)14
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×50×178
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸(幅W×高さH)(mm)135×71
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥469
税込¥516
5日以内出荷
付属品棚受金具4個付
適合機種KU-93BGY,KU-93BAGY,KU-94BGY,KU-90BGY,KU-90A2GY,KU-90A2AGY
色(本体)グレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×403×25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
付属品取付金具4個
質量(kg)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1192×403×25
工具保管庫を作業台へ。安心安全の抗菌・抗ウイルス天板を採用!
立ち作業に最適な高さの作業台へ早変わり。工具を取出し、簡単な作業を行うのに便利です。カウンターテーブルにも最適です。
W450タイプは2台横連結の上、取付となります。
適合機種KU-92D、KU-93D、KU-920D、KU-91D、KU-41C、KU-42C、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-94B、KU-94BGY、KU-90B、KU-90BGY、KU-93B、KU-93BGY、KU-93BA、KU-93BAGY、KU-93H、KU-93HGY、KU-93HA、KU-93HAGY、KU-44B、KU-44BGY、KU-5D2、KU-5D2GY、KU-66B、KU-66BGY、KU-7D1、KU-7D1GY、KU-8D1、KU-8D1GY、KU-93BNI、HFW-32TL、HFW-32TLI、HFW-24TL、HFW-24TLI、HFW-16TL、HFW-16TLI、HFW-64TL、HFW-64TLI、HFW-48TL、HFW-48TLI、HFW-326TL、HFW-326TLI
幅(mm)900
高さ(mm)20
奥行(mm)450
材質(天板)メラミン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.14MB)
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
便利なオプション棚板です。
付属品棚受金具4個付
適合KU-93BNI,KU-90A2NI,KU-90A3NI
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)876×403×25
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
セット内容4個1セット
質量(kg)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)450、550、900用
グリーン購入法適合
適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
キャスター100Φゴム車
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×165
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
幅(mm)795
質量(kg)24.6
色グリーン
高さ(mm)1650
奥行(mm)405
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理
トラスコ品番491-1041
材質スチール
質量(g)170
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58
ホルダー数3ヶ所
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
用途工具の整理・管理
取付幅(mm)26
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
材質クリップ/プラスチック、レール/スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具
開閉、トルク管理用
脱落防止用ストッパー付
ステンレス製で長持ち
ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。
仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm
アズワン品番67-8740-86
1個
¥59,700
税込¥65,670
5日以内出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理
仕様引出しなし
付属品フックL・S 各6個
材質スチール
幅(mm)900
最大積載量(kg)120
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状六角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ