細かな間隔の有孔ボードと充実したフックで工具の配置を自由にレイアウトできます。
トラスコ品番829-2441
セット内容鍵×2、L形フック(ショート)×10、L形フック×40、角形フック×8、輪形フック×6、ドライバーフック×10、壁掛用フック×2、壁掛用フック取付けボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
影絵に合わせて工具が吊れます。
盗難を防ぐスライドシャッター付です。
南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番373-6326
寸法(mm)W1125×D145×H630
質量(kg)18
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
仏間に最適です。
扉がスッポリ収納できます。
吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。
調節が簡単です。
どんな間口、高さにも最適です。
影絵に合わせて工具が吊れます。
盗難を防ぐスライドシャッター付です。
南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番373-6334
寸法(mm)W1125×D145×H630
質量(kg)18
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908
棚段数4
色オイスターホワイト
仕様プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)828
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9975
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B
質量(kg)26.3
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772
質量(kg/セット)26.3
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。影絵を施し、工具の管理にも便利です。
トラスコ品番383-7581
質量(kg)14
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
開閉スムーズなシャッター扉
電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
色ホワイト
仕様プラスチックシャッター カギ付
セット内容本体×1、シャッターユニット×1
高さ(mm)1365
材質(本体)スチール
間口(mm)908
表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装
棚段数4
外寸法・高さ(mm)1365
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)828
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)908
棚板内寸・間口(mm)828
均等耐荷重(kg/段)150
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。
ツールを買い増しても対応できるよう多めに付属。
付属品鍵×2、L形フック(ショート)×5、L形フック×20、輪形フック×3、角形フック×4、ドライバーフック×5、壁掛用フック×2、スタンド×2、スタンド壁掛用フック取付ボルト×4
質量(kg)16.7
ケース質量(kg)16.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
幅(mm)795
質量(kg)24.6
色グリーン
高さ(mm)1650
奥行(mm)405
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5
質量(kg)32
外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140
入組点数76点
差込角(sq.)6.3、12.7
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
シャッターの開閉が軽く、滑らかに使用できます。引き出しには、A4サイズの書類が入り、しかも、シャッターに施錠できますから、保管にも安全です。
仕様鍵付タイプ
サイズA4
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9976
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B
質量(kg)23
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770
質量(kg/セット)23.0
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
収納たっぷり!多量の工具はもちろん、ビス・ネジ類等もきれいに収納可能
鍵付きで盗難対策もばっちり
付属品U字型フック(AC-UH)×5個、シングルフック(AC-1SH)×10個、ダブルフック(AC-1DH)×5個
セット内容サイドキャビネット(W15-S7)×2個、3段引出しロールワゴン(W26-3KXL)×1個、4ショップキャビネット(ES-4)×1個
質量(kg)127
寸法(幅W×高さH)(mm)1465×1560
1セット(4台)
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂
材質(シール)天然ゴム
材質(ノブ)T字ノブボルト
材質(ホルダー)鋼板
取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
使用頻度の高いサイズを、管理しやすいボードに収納しています。
シャッター付きで、盗難防止にもなります。
付属品ボードのみ
トラスコ品番829-2439
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1086×124×772
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード