衝撃に強いブロック材を使用しているので強度抜群!
丈夫な荷重構造仕様により変形、歪みに強い!
弓型バックルなので落ちても開かない強力バックル!
480mmの物まで収納可能。
寸法(mm)530×253×220
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き
入組点数115
1個
¥290,550
税込¥319,605
翌々日出荷
南京錠で施錠ができます。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21803
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
中皿付。
市販の南京錠で施錠できます。
ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-2
寸法(mm)620×257×224
質量(kg)2.6
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴径(Φmm)6
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番384-0026
質量(g)81
表面処理ブライト仕上げ
取付穴寸法(mm)3.2
穴径(mm)(鍵穴)5
1パック(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等
材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S
質量(g)58
部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ
表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
トラスコ品番384-0018
質量(g)75
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
取付穴寸法(mm)3.2
穴径(mm)(鍵穴)5
1パック(2個)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色ライトグレー
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍!
アイデア次第で収納物いろいろ!
スタッキング可能
CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番487-4137
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.8
色クリア
高さ(mm)90
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
奥行(mm)290
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90
仕切数(個)なし
仕切りフリー
材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー
材質(取手)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SUS304
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個
トラスコ品番389-5556
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)4
色シルバー
外寸法・幅(mm)660
外寸法・高さ(mm)250
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)260
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)640
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
二段式。仕切板・ロック機能付。クッション付き。南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)中皿の仕切板は取外し可能。
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き
入組点数115
1個
¥290,550
税込¥319,605
翌々日出荷
耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途ナシジ塗装 。重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き
入組点数115
1個
¥290,550
税込¥319,605
翌々日出荷
耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き
入組点数115
1個
¥290,550
税込¥319,605
翌々日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
ワンバックル式の為、片手で開閉の操作が行えます。中皿1枚付(中皿を収納した際の深さは115mmです。)片手でワンタッチにて開閉することができ、バックル部分にもロック機能を採用。より安心して落ち運びできます。中皿の仕切り板と蓋裏のリブ構造が連動し、細かいモノも混ざりにくい仕様です。素材には高耐衝撃性コーポリマーを使用し強度抜群です。バックル部分には摩耗に強い材質ポリアセタールを採用し、オールプラスチック性を実現しました。開け方を選べる2WAYオープン方式。蓋をスライドさせると大きく開きます。作業する場所に応じてご使用ください。
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
JTC5640(7段)・JTC5641(8段)工具箱用キャスター1台分4個セット
セット内容固定式キャスター2個・可動式ロック付きキャスター2個
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
幅400mmまで収納可能。
衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。
変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。
落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-450
質量(kg)2.1
材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂
取付穴(mm)19×4.5
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)243
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
中皿付。
中皿にぴったり収まるパーツケースが1個付属しています。
ダブルロック機構。積み重ね可能。
エスコ品番EA507MD-11
寸法(mm)400×230×180
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)
用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家
仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
中皿付。
市販の南京錠で施錠できます。
ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-1
寸法(mm)500×257×224
質量(kg)2
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴径(Φmm)6
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具箱。長さ = 494mm。幅 = 250mm。高さ = 263mm。寸法 = 494 x 250 x 263mm。ロックタイプ = ラッチ。トレイタイプ = トートバッグ。カラー = 黒、赤。重さ = 1.9kg。含まれているツール = なし。。RS Pro 19インチプラスチック工具ボックス. RS PRO のこの耐摩耗性で高品質なプラスチック製工具箱は、業務用や高度なユーザー向けに最適です。大型の内部収納部があり、あらゆる手動工具及び電動工具に最適で、トートトレイと内蔵整理ケースを備えており、留め具や固定具などの小型部品を収納できます。 工具を保護するヘビーデューティ設計のこの工具ボックスは、安全性を高めるために 2 つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを備えています。 安全性、安全性、利便性に優れたこの工具ボックスは、移動の多い工具収納向けの万能ソリューションです。 特長と利点 トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単 ふた付きの 2 つの内蔵コンパートメントにより、留め具や固定具の並べ替えや保管が可能 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン 高いストレージ容量 頑丈なプラスチックラッチ 南京錠クラスプでロック可能(南京錠は別売り) 用途 RS Proの19インチ工具ボックスは、軽量で簡単に持ち運ぶことができるため、業務で使用したり、趣味やDIYで使用するのに最適です。堅牢な構造により過酷な環境に適しています。また、さまざまな用途に使用できる汎用性を確保できるように、収納スペースはカスタマイズ可能です。このプラスチック製工具ボックスは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 メカニック 保守エンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)
付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3
トラスコ品番460-5447
セット内容チェストケースのみ
材質本体:スチール、取手:アルミ合金
色シルバー×レッド×ブラック
引出し数3
引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)
中皿仕様(個)なし
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)275
外寸法・間口(mm)510
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質 プラスチック。ボックスタイプ 工具箱。長さ 475mm。幅 284mm。高さ 475mm。寸法 475 284 475mm。ホイール 2 ホイール。引き出しの数 2。トレイタイプ 取り外し可能。カラー 黒、黄。重さ 4.0kg。範囲 3 in 1。含まれているツール なし。Stanley モバイルワークセンター工具箱. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱を紹介します。この製品は、電動工具/手動工具/アクセサリに最適な工具オーガナイザーです。2-in-1と3-in-1の2つのタイプがあり、それぞれにキャスターと伸縮式ハンドルが付いています。構造用フォームプラスチック製で、耐摩耗性と長寿命性に優れています。 Stanley 3-in-1モバイルワークセンター 3-in-1モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品用の中間容器、小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。 超大容量のため、大きくかさばる機材や機器の収納に最適です。取り外し可能な中間容器は、小型の部品やアクセサリの収納に使用します。またこの工具ボックスには、人間工学に基づいたソフトハンドル、頑丈な金属製ラッチ、南京錠用アイレットも備わっており、安全性が向上しています。 Stanley 2-in-1 モバイルワークセンター 2-in-1 モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。上部の工具箱には、格納式ハンドルが付いており簡単な操作と移動することができます。大型金属製ラッチで上下の工具箱をしっかりと固定し簡単に接続 、分離することができます. 特長. 格納式ハンドル 取り扱いが簡単で取り回しも簡単です。 大型金属製ラッチで上下の工具ボックスをしっかりと固定し、簡単に接続 分離することができます. これらのワークセンターを購入する理由は. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱は屋外での使用に最適です。大きな工具箱/工具棚/台車を別々に搬送することなく作業に必要な工具のみを現場に持ち込むことができます。工具やアクセサリは持ち運びがしやすいのと同時に、安全に保管できます。. 特長. プラスチック製収納システム 7インチの大径キャスターを備えた下部容器 上部に小型部品収納部がある分離可能な工具ボックスユニット 電動工具や手動工具を収納可能な大容量 小型部品やアクセサリ用のコンパートメント ユニット連結用の大型金属製のラッチ 上部の引きハンドルにより、簡単に移動可能 必須の工具用の取り外し可能なトレイ ロック可能. 工具箱の内容. Stanleyの工具箱には、取り外し可能なトートトレイが含まれています. Stanley モバイルワークセンターオプション Stanley 1-70-327: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ570 mm、 RS 品番: 790-4785 790-4785 Stanley 1-70-326: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ630 mm、 RS 品番: 790-4788 790-4788. 用途情報. スタンレーの工具ボックスは主に産業/機械/保守用途で使用されます。プロの職人にもDIY愛好家にも最適な工具収納ソリューションです。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類別キー
キー数3
ロックキー式
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
色ブルー
材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)100
耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。
質量(kg)3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350
外寸法・幅(mm)210
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)320
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系
色ライトグレー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
番号は、変更できません。
「0」でダイヤルがストップします。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
材質本体・ツル/スチール
材質(本体)スチール
材質(吊)スチール
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色クリアブラウン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ワイヤー長(mm)750
トラスコ品番849-0158
材質本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング
質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
付属品鍵2本
色ブラック
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
最大荷重(kg)40
有効内寸法・間口(mm)470
有効内寸法・奥行(mm)390
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ