23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!
用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビー セット内容フルHDモニター,カメラ×4,LANケーブル×1,操作マウス,カメラ留めネジ4台分 形状ボックス 寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172 質量(g)カメラ 約350 モニター 約870 電源DC12V 1A 保護等級IP65 有効画素数2880×1620 5MP 500万画素 インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax 保証期間1年間 液晶モニター10.1インチ 動作湿度(%)80以下 セキュリティWEP/WPA/WPA2 映像圧縮方式H.265 通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値) 動作温度範囲(℃)-10~40 カメラ登録数最大台数:10台
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数8台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
97,980 税込107,778
7日以内出荷

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

。映像が第三者のサーバーを経由しない安心・安全なネットワークカメラです。AIと動作/人感/音/気温/湿度の5つの検知機能を搭載しており、カメラの向こう側を正確に検知し、変化があればすぐに気づくことができます。カメラの映像はパソコン用視聴ソフト「Qwatch Monitor」、スマホ用アプリ「QwatchView」で確認することができます。ご自宅内での視聴はもちろん、外出先からご自宅、オフィスから店舗や工場の状況管理など、離れた場所からチェックしたい場合に活用いただけます。動作、人感、音、気温、湿度の5つのセンサーを使って、カメラの向こう側の変化を検知し、メールやスマートフォンのプッシュ通知、またはメールを使ってお知らせしたり、録画することができます。SONY製200万画素(最大1920x1080)高感度イメージセンサー「STARVIS IMX327」を搭載し、明るく鮮明な映像を撮影することができます。また、広角レンズを採用し従来モデルより広い範囲をみることができます。※スマホでの視聴時はHD画質になります。
使用場所屋内専用
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

NSK(日本セキュリティ)ワイヤレスカメラ
IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m
用途長時間録画 その他【充電】0~85%、音声マイク有 形状小型 質量(g)200(アンテナ含む) 消費電力(W)最大1 電源12V/1000mA DC adapter 約2.9m フレーム最大30fps VGA レンズ3.6mm F=20 機能センサーライト 外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150 解像度最大15fps HD 使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90% 撮影範囲水平100°、垂直50° 映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサー スピーカー LED【白色】4 画素数300万画素 使用場所屋内外 防水性IP66 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)【IR】10 最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux) 電源ケーブル約0.4m
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

CMS-SC03GY セキュリティカメラ サンワサプライ 動画あり
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54 仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m) 電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源 レンズf=3.3/F=2.0 外部出力コンポジット出力 解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960 撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15 フォーカス固定 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数800万画素 連続撮影可能枚数3枚 LED使用数(個)【赤外線LED】44 人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角70度、対角105度 動作温度範囲(℃)-20~60
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。 付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本 トラスコ品番353-9174 材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂 形状ドーム 幅(mm)88 高さ(mm)88 奥行(mm)79 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ
大型メッキ工場内の監視。大型駐車場の遠隔監視。老人ホームで徘徊する入居者を監視。最大6TB増設可能のNVR(レコーダー)と、フルハイビジョン撮影可能のIPカメラ4台がセットになった、防犯カメラセットです。NVRはPoEポート搭載※1の為、電源供給が難しい場所でもIPカメラに電源供給可能(※1Ethernetの通信ケーブルを利用して電力を供給する技術です。電源を得るのが困難な場所に配置された機器に電力を供給して動作することが可能です。)。IPカメラは屋外設置可能なIP66なので雨の日でも安心。NVRはONVIF※2認証を取得しているので、他社製のIPカメラを接続する事も可能※3です。(※2ネットワーク監視カメラ(IPカメラ)などの ネットワークビデオ機器において、ライブ映像や音声、制御情報などを異なるメーカーの製品間で互換性を確保するための標準規格を指します。※3本製品はすべてのONVIF対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのONVIF対応機器との接続は保証できません。予めご了承ください。)。カメラの撮影範囲内に動きがあると録画を開始する動体検知機能も搭載。パソコンのブラウザからIPカメラの撮影映像をチェックすることができます。
その他遠隔監視:パソコン(ブラウザ) 適合デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、ノイズ減少:2D/3D、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、動体検出:最大2エリア/最大4エリア(プライバシーマスク)、標準サポート:IEEE802.3at 性能デコード:1080P@25×4ch、4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、6MP@25×1ch 容量HDD:500GB (最大6TB増設可能) 範囲IR最大:30m 接続リモート:16 入力IPビデオ:4(ch) レンズ12.0mm@F1.8 センサー1/2.8、2 megapixel progressive scan CMOS 対応ビデオ圧縮:264/MJPEG インターフェースHDD:SATA端子 解像度録画最大:1920×1080、録画:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30 シャッターオート/マニュアル 1/6~1/8000 s S/N比>52dB 互換性(規格)ONVIF、API 端子PoE:10/100 Mbps PoE×4 イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、ネットワーク:RJ-45 10M / 100M適応 イーサネットインターフェイス 照度(Lux)(最低被写体)カラー:0.02ux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0(IR ON) 転送速度(Mbps)着信:32、送信:64 ネットワークタイププロトコル:L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS フレームレート1080P (1920×1080) 最大30 fps、720P (1280×720) 最大30 fps、D1 (720×576) 最大 25 fps 映像出力1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz オーディオ入力RCAX1 オーディオ出力RCA
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

カメラをポールに固定するための取付金具。60mm以上のポールであれば取付可能
材質ステンレス 厚さ(mm)1.5 質量(g)約512 バンド幅(mm)20(別売) 適合径(Φmm)約60~350 関連資料(0.34MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

130万画素のカメラ搭載により赤外線機能で夜間撮影対応(※夜間時はモノクロ撮影)。7インチの録画機能付きモニターとの組み合わせで簡単に設置。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存(録画解説 ループ録画/サイクル録画)。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容カメラ1台、録画機能付き7インチモニター1台、ACアダプター、電源分岐線、10m延長ケーブル、変換コネクタ、(メモリーカードは付属していません) 形状BOX 寸法(mm)モニター:170×110×23 質量(g)モニター:約280 入力信号モニター:AHD/NTSC、自動切替×2チャンネル メモリー4~32GB(クラス10以上) 画素数カメラ:約130万画素、モニター:1024×600ピクセル 使用場所屋外 画角カメラ:65° 動作温度範囲(℃)-10~50
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外 容量(TB)HDD4TB カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃ モニターサイズ21インチ
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。
用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。 トラスコ品番453-7629 高さ(mm)【台座】305~465 台座径(Φmm)120
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ 電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安 レンズF=1.6 センサーCMOS 周波数赤外線:940 マイクロホンモノラル 速度トリガー速度:0.2秒 インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用 解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720 インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨 防塵防水性能IP66 スピーカーあり 撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20 フォーカス固定 画面サイズ2.4インチ 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数200万画素 LED使用数(個)32 人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります) 画角(対角)90度 赤外線投光距離20m 動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 接続口径G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm)Φ70×27.5 空気吐出量(L/min)170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内 保護等級なし 形状ドーム型 セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質ABS・ガラス・鉄 質量(g)約175 消費電力(W)10 電源USB電源 対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5 対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯カメラ 屋外タイプ
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル 材質アルミ、ガラス、金属 寸法(mm)本体:70×68×165 動作環境対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz 使用場所屋外 アズワン品番64-8300-41
1台
11,637 税込12,801
当日出荷