床面のエリア分け等に大活躍!
自作の表示が行えます。
取付方式ステッカー
材質(表)透明PETフィルム、(裏)透明PVC
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別RFS-09
材質軟質アルミ材
取付ステッカー
縦(mm)300
横(mm)400
表示内容物を置くな
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。
軽量なので移動も簡単です。
グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。
厚さ(mm)1.7
質量(g)450
足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示
材質塩ビ
幅(mm)約85
長さ(mm)約260
厚さ(mm)約0.5
取付方式シール/ステッカー
わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート
材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
質量(g)340
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別RFS-12
材質軟質アルミ材
取付ステッカー
縦(mm)300
横(mm)400
表示内容歩行者通路
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
こんなお得な商品も!

標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など
仕様裏面粘着
幅(mm)1000
厚さ(μm)143±5(セパ無)
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
つやグロス
総厚(μm)306±5
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
安全標語とイラストが入った路面表示材です。
工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。
すべり止め機能を持つています。
床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
文字内容指差呼称
取付方式粘着式
材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983BE-1
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×370
質量(g)70
耐久性約1~2年
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
任意の紙を使用できて便利です。裏面の離けい紙をはがして簡単に貼りつけできます。
用途作業場の区分け標示、5S管理、商品識別等に幅広く使えます。
材質ポリカーボネイト
取付方式ステッカー
材質再剥離ステッカー
寸法(mm)100×300
剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。
抗菌・防カビ加工済。
仕様ビバPOPラミネート
種別ビバPOPラミネート
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層
寸法(mm)250×337
使用可能用紙サイズA4
アズワン品番7-3090-01
1セット(10枚)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
用途5S表示として最適です。
材質基材:PVC、表面フィルム:PVVC
形1/4円扇形
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。
材質ポリエステル
厚さ(μm)100
主な用途保護用
粘着タイプ耐油
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容とまれ(一文字シート)
材質エコユニボード(抜き文字)
付属品と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番742-7905
寸法(mm)600×450
質量(g)300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。
用途立札無地用ラベルとして
厚さ(mm)0.15
質量(kg)0.7
材質PVC
適合モノタロウ(立札 無地)
寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175
取付方式ステッカー
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示
仕様再はく離:剥がせます
主な用途表示・安全用
最高使用温度(℃)29
粘着力(N/mm)21
凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
質量(g)300
主な用途工場や店舗の床の区画表示
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
仕様裏面粘着
寸法(mm)100×100
質量(g)6
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など
危険物の類別非危険物
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。軽量なので移動も簡単です。グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイル等への表示に。
トラスコ品番268-5940
材質NBR(特殊合成ゴム)
厚さ(mm)1.7
質量(g)450
縦(mm)425
横(mm)620
表示内容指差呼称
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。
種別道路用塗料
タイプ水性ライン引き塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途コンクリート、アスファルト面
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗
塗料タイプエマルション
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
仕様溶剤系二液型つやあり
主な用途工場、倉庫床、駐車場
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。
用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。
材質アルミ
縦(mm)300
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。
材質アルミ
色白
長さ(m)5
主な用途表示・安全用
使用場所屋内、屋外
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。
トラスコ品番436-4249
材質基材:PET
幅(mm)100
厚さ(mm)0.3
色黄
長さ(m)20
主な用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に
使用場所屋内
特性超耐久
1巻
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。
用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。
材質アルミ
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。
トラスコ品番207-3745
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.065
色赤/白
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ