50cm強力工場扇スイファンスイデン(3件のレビュー)当日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515摘要3速式周波数(Hz)50/60電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○