短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
吸込仕事率(W)390
質量(kg)17
付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)2.9
運転音(dB)77
最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)
アズワン品番7-5623-11
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。
電源(V)単相100
仕様乾湿両用、ステンレスタンク
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)2.4
消費電力(kW)1.05
最大真空圧(kPa)19.6
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード