2,137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給 極数4極 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M102ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.72MB) 図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.66、MBW270E-M ポンプ部品_No.38、MW2DX05ELS 部品_No.19、MW1050 工業用ポンプ部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.66、MW1050(PV) 部品_No.68、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.71、MW650 工業用ポンプ部品_No.52、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.58、MW240 工業用ポンプ部品_No.39、MW1051-2 部品_No.71、MW1050-2 部品_No.70、MBW270E-K ポンプ部品_No.38、MW1050(PV) 部品_No.21、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.55、MW650-2 部品_No.10、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.57、MW3SF34G(2004) 部品_No.43、MW1052 部品_No.66、MW1051F-2 部品_No.71、357755MW681K 部品_No.73、MW820H 工業用ポンプ部品_No.65など
1セット(5個)
849 税込934
7日以内出荷

規格アカ 部品名称チユウユコウフタマトメ 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.58MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.59MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.59MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoMW2570 工業用ポンプ部品 チユウユコウフタマトメ_No.3、MW320H 工業用ポンプ部品_No.5、MW3501B 工業用ポンプ部品 チユウユコウフタマトメ_No.6、MW430H 工業用ポンプ部品_No.5、MW7HP40L(2004) 部品_No.7、MW60021(2004) 部品_No.11、MW290 工業用ポンプ部品_No.5、MW230 部品_No.4、MW60021K 部品_No.11、MW270B 工業用ポンプ部品_No.4、MW340 部品_No.4、MW1050-FT 部品_No.18、MW1050(PV) 部品_No.18、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.7、MW2530(2004) 部品_No.4、MW550 工業用ポンプ部品_No.5、MODEL1530(エクセル) 部品_No.8、MODEL1540(エクセル) 部品_No.9、MW2571 工業用ポンプ部品 チユウユコウフタマトメ_No.3、MW530 工業用ポンプ部品_No.5、MW2530 工業用ポンプ部品_No.4、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.13など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

規格6X16X3 部品名称キユウスイベンストツパー 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.72MB) 図解NoMW430H 工業用ポンプ部品_No.38、MW290 工業用ポンプ部品_No.38、MW620H 工業用ポンプ部品_No.39、MW330H 工業用ポンプ部品_No.38、MW280H 工業用ポンプ部品_No.35
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルパン
部品名称オイルパン 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.75MB) 図解NoMW1010H 工業用ポンプ部品_No.32、MW620H 工業用ポンプ部品_No.33、MW820H 工業用ポンプ部品_No.33、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.36
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格24X32XT1.2 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.75MB) 図解NoMW1010H 工業用ポンプ部品_No.24、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.28、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.29、MW820H 工業用ポンプ部品_No.25、MW620H 工業用ポンプ部品_No.25
1セット(5個)
849 税込934
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キユウスイベンカラー
規格6X8.5X10.5 部品名称キユウスイベンカラー 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.72MB) 図解NoMW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.27、MW620H 工業用ポンプ部品_No.38、MW570 工業用ポンプ部品_No.38、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.27
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランクケースフタ
規格P/N120900 部品名称クランクケースフタ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.75MB) 図解NoMW650(PV) 部品_No.22、MW1050 工業用ポンプ部品_No.22、MW1052 部品_No.5、MW1531 部品_No.9、MW1050(PV) 部品_No.22、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.9、MODEL1530(エクセル) 部品_No.10、357755MW681K 部品_No.11、MODEL1531(エクセル) 部品_No.9、MW620H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1051 工業用ポンプ部品_No.10、926573MW681K 部品_No.9、MW1530 部品_No.10、MW1540 部品_No.16、MW1050-FT 部品_No.22、MW820H 工業用ポンプ部品_No.10、MW650 工業用ポンプ部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL1540(エクセル) 部品_No.16、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.15、MW651(2009) 部品_No.17
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテ
部品名称コンロツドクミタテ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.75MB) 図解NoMW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.25、MW620H 工業用ポンプ部品_No.22、MW820H 工業用ポンプ部品_No.22、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハキダシベンサツク
規格キユウベンタイプ 部品名称ハキダシベンサツク 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.75MB) 図解NoMW820H 工業用ポンプ部品_No.51、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.49、MW620H 工業用ポンプ部品_No.51
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベンクミタテ
備考44~49フクム 規格MDL623 部品名称ベンクミタテ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.75MB) 図解NoMW1010H 工業用ポンプ部品_No.15707、MW620H 工業用ポンプ部品_No.16438、MW820H 工業用ポンプ部品_No.16438
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング 33.2X1.5
規格33.2X1.5 部品名称Oリング 33.2X1.5 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.75MB) 図解NoMW820H 工業用ポンプ部品_No.47、MW620H 工業用ポンプ部品_No.47、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.45
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 動画あり
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ RoHS指令対応証明書(0.2MB) 配合成分アロエエキス 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格4.0-22L 図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.68、MW3501K 部品 アッシュクコイルバネ_No.71
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ 適合車ガソリン・ディーゼル車 質量(g)225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
699 税込769
当日出荷

回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送 仕様単体プーリなし、安全弁なし 接続ねじ管用テーパーネジ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)254 最大口開き(mm)38 仕様強力タイプ(溝付5段階機構) トラスコ品番436-2870 質量(g)410 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 10.5X14XT1
規格10.5X14XT1 部品名称ヒラザガネ 10.5X14XT1 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.52MB) 展開図5(0.52MB) 図解NoUL7510-A 部品_No.3、MW620H 工業用ポンプ部品_No.55、UL7510-S 部品_No.3、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.53、MW820H 工業用ポンプ部品_No.55
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用 仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:1000時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプ加圧・ブラシレス 流量1.7L/分
1台(1台)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用 仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:200時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプ加圧・ブラシあり 流量1.7L/分
1台(1台)
9,798 税込10,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。コネクターが付属します。
用途液体用 仕様耐久時間:1000時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプブラシレス 流量200mL/分
1台(1台)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコタ工業ポンプ
エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。 又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。
用途サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。 仕様揚水量:38m3/h 付属品ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手 質量(kg)32 揚程(m)能力:25 ホース内径(Φmm)水ホース:63.5 空気圧力(MPa)0.6 取付ねじ排気口:1/14Rc 空気消費量(L/minANR)(最大)4400
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用 仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:200時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプ加圧吸引・ブラシあり 真空到達度-40kPa 流量1.3L/分
1台(1台)
9,798 税込10,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用 仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:1000時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプ加圧吸引・ブラシレス 真空到達度-40kPa 流量1.2L/分
1台(1台)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。
用途液体用 仕様耐久時間:200時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプブラシあり 流量300mL/分
1台(1台)
9,798 税込10,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途全般に適合 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 動粘度(mm2/s)71.0(40℃) 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5) 適合範囲ポンプ
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体V15型用です。
用途ピストンポンプV15シリーズ固定用です。 トラスコ品番855-0799 適合機種V15型
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev)8 トラスコ品番364-9873 質量(kg)8.9 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)7 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 吐出口径G3/4 配管接続方向サイドポート
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 吐出口径G1
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)