新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49
消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)
電源単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718
安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)
運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)
最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
1個
¥194,980
税込¥214,478
3日以内出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。
付属品消臭パック×4個
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
電源コード(m)3
機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
質量(kg)72
電源(V)単相100
消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884
安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz)
使用周囲温度(℃)5~35
運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(小)
1個
¥353,900
税込¥389,290
3日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色アイボリー
外形寸法(mm)300×330×707
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)32(タンク満水時)
ランプ(UV)1
消費電力(VA)86
加湿量(mL/h)1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色ホワイト
タンク容量(L)12.0(6.0×2個)
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348
加湿方式気化ハイブリッド式
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84
タンク容量(L)約3.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315
定格消費電力(W)84
本体質量(kg)12.5(水無し)
交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要
センサーホコリ・PM2.5・ニオイ
風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0
運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54
適合床面積~31畳(~51m2)
主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続
加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時)
加湿機能○
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色シルバー
仕様(加湿ユニット数)4
材質SUS304
外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず)
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2
コード長さ(m)2.5
ランプ(UV)2
消費電力(VA)260
加湿量(mL/h)3000
1台
¥559,800
税込¥615,780
29日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
給水方式タンク貯水式
風向上下120度(手動)/左右45度(自動)
ケーブル長(m)5
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
オゾン発生量(mg/h)9.3
入力プラグポッキンプラグ
使用環境温度(℃)10~50
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)5
タンク容量(L)65
定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380
風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15
給水方式タンク貯水式
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番65-1856-79
冷却面積50~60m2
羽根径(Φmm)520
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。
工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。
ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。
世界最高品質の濡れない霧を発生させます。
乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止
タンク容量(L)18
材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.4
加湿能力(L/H)2.4
粒子径(μm)7.5(平均)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400
ノズル数1
1台
¥339,000
税込¥372,900
7日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
色アイボリー
材質樹脂
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1
水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
用途収納、保管時の防塵用に。
トラスコ品番250-6525
適合機種HSE501
材質塩ビ梨地
幅(mm)740
色白
高さ(mm)1250
奥行(mm)570
電源(V)収納カバーHSE501用
加湿能力(L/H)HSE501・RKF406ボールガード付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
水イオン「nanoe」搭載
フュージョン加湿フィルター10年交換不要
DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個
仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌
色ホワイト
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12
イオンナノイーイオン
機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)
質量(空タンク時)(kg)約9.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410
フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385
適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)
電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円
連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)
運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)
タイマー2・4時間(切タイマー)
騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29
フィルター交換目安約10年(120ヵ月)
待機電力(W)約0.3
加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。
用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。
付属品抗菌気化フィルター2個
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)348
電源(V)単相100
タンク容量(L)12(6L×2)
電源コード(m)2
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。
オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。
前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式
トラスコ品番125-8764
質量(kg)40
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887
電源コード(m)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)128/154
使用の目安畳:60
定格加湿能力(mL/H)2400
オゾン濃度0.05ppm
使用面積(m2)100
標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
¥589,000
税込¥647,900
翌々日出荷
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
タンク容量(L)3.5
コード長さ(m)1.8
風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
夏は冷風、冬は加湿で送風循環。従来の気化式冷風機にプラス機能。オゾン(O3)で消臭・除菌。吹出口で周囲より-4℃の冷却効果。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。背面の自動給水ジョイントで連続運転可能。ON/OFFタイマー付(24時間)。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的。紫外線(UV-C)ライト(5W)によりタンク内の水も除菌。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
仕様●冷却範囲(m2):50~60●紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm●風力:三段階切替式(強・中・弱)
付属品自動給水ジョイント、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2
質量(kg)35.3
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
タンク容量(L)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×545×1380
風量(m3/min)強:109/118、中:101/102、弱:95/91
電源コード(m)5
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
羽根径(Φmm)520
水蒸発量(L/h)10~15
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥98,000
税込¥107,800
当日出荷
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。
材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音16dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
電源(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)6.3
消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1290/190、2283/283、318/20、4290/290、5310/310)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210
運転音(dB)最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40)
適合床面積木造和室12畳(20m2)まで/プレハブ洋室19畳(32m2)まで
連続加湿時間(時間)標準モード時:9、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:9、ターボ: -
主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
加湿量(mL/h)標準モード時:700、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:700、ターボ:800
電源(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)5
コード長さ(m)電源:1.8
消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1163/163、2161/161、312/12、4163/163、5170/170)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×175
運転音(dB)最大-最小:(1最大/30、最小/13)2(最大/23、最小13)3(最大/30、最小/13)4(最大/30、最小/18)5(最大/35、最小/35)
適合床面積木造和室8.5畳(14m2)まで/プレハブ洋室14畳(23m2)まで
連続加湿時間(時間)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0、のど・肌加湿:0、ターボ: -
主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
加湿量(mL/h)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:70、のど・肌加湿:0、ターボ:70
お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音13dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
電源(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)6.3
コード長さ(m)電源:1.8
消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1470/470、2283/283、318/20、4470/470、5500/500)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210
運転音(dB)最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40)
適合床面積木造和室14.5畳(24m2)まで/プレハブ洋室24畳(40m2)まで
連続加湿時間(時間)標準モード時:7、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:7、ターボ: -
主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
加湿量(mL/h)標準モード時:860、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:860、ターボ:960
上部給水
4段階ミスト量調節
空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能
UVCライト付で除菌
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1
材質ABS
寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087)
質量(kg)3.6
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)70
タンク容量(L)17
コード長さ(m)約1.3
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積最大約37m2
連続加湿時間(時間)最大約21
アズワン品番65-1211-08
噴霧量(L/h)最大0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。
・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。
・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。
・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。
・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。
・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
導電率1μS/cm以下
仕様コック付き
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。
独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。
その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。
90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。
(本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます)
UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。
抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。
フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。
静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。
浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。
タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。
タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。
適合床面積~31畳(51m2)
色前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー
脱臭機能○
主な機能深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー
モードUV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転
電源(V)単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×760
本体質量(kg)12.5(水無し)
タンク容量(L)約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水)
風量(m3/min)6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
タバコモード○
加湿機能○
花粉モード○
センサーにおいセンサー
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
適合機種・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2
アズワン品番64-8202-23
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合機種・HD-1500F・HD-151・HD-152・HD-153・HD-154・HD-1800F・HD-181・HD-182・HD-183・HD-184・HD-2400F ・HD-242・HD-243・HD-244
アズワン品番64-8202-24
1セット(2個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。FT-M43はブースターファンで霧を遠方まで噴霧できます。ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色シルバー
仕様(加湿ユニット数)4
材質SUS304
外形寸法(mm)540×330×1641(ノズル含まず)
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(1次側)0.5/0.6、(ブースター)0.9×2、61
コード長さ(m)2.5
ランプ(UV)2
消費電力(VA)266
加湿量(mL/h)3000
1台
¥629,800
税込¥692,780
欠品中
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72
タンク容量(L)約2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270
定格消費電力(W)70(最大消費電力72)
本体質量(kg)9.5(水無し)
風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5
機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53
適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)
モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ
加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84
タンク容量(L)約3.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315
定格消費電力(W)84(最大消費電力86)
本体質量(kg)12.5(水無し)
風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0
機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)
運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54
適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)
モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ
加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
適合機種・HD-3008・HD-3009・HD-300A・HD-300B・HD-300C・HD-300CE・HD-300D・HD-300DE・HD-300E・HD-300EE・HD-300F ・HD-300FE・HD-300GE・HD-300HE・HD-300IE・HD-300JE・HD-300R18・HD-300R19・HD-300R20・HD-300R21・HD-300TR・HD-300TR2 ・HD-300TR3・HD-300TR4・HD-3010・HD-3011・HD-3012・HD-3013・HD-3014・HD-3015・HD-3015E3・HD-3016・HD-3016E4 ・HD-3017・HD-3017E5・HD-3018・HD-3018E6・HD-3019・HD-3019E7・HD-3020・HD-3020E8・HD-3021・HD-3021E9・HD-3022 ・HD-3022E2・HD-KS3017・HD-KSRX318・HD-KSRX319・HD-KSRX320・HD-RX308・HD-RX309・HD-RX311・HD-RX311T・HD-RX312・HD-RX313
アズワン品番64-8202-22
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
適合機種・AHD-D9K ・EFH-1200F・EFH-1215D・EFH-1216D・EFH-1217D・EFH-1218D・EFH-1219D ・HD-1500F・HD-151・HD-152・HD-153・HD-154・HD-1800F・HD-181・HD-182・HD-183・HD-184・HD-2400F ・HD-242・HD-243・HD-244・HD-3003・HD-3008・HD-3009・HD-300A・HD-300B・HD-300C ・HD-300CE・HD-300D・HD-300DE・HD-300E・HD-300EE・HD-300F・HD-300FE・HD-300GE・HD-300HE・HD-300IE・HD-300JE ・HD-300R18・HD-300R19・HD-300R20・HD-300R21・HD-300TR・HD-300TR2・HD-300TR3・HD-300TR4・HD-3010・HD-3011・HD-3012 ・HD-3013・HD-3014・HD-3015・HD-3015E3・HD-3016・HD-3016E4・HD-3017・HD-3017E5・HD-3018・HD-3018E6・HD-3019 ・HD-3019E7・HD-3020・HD-3020E8・HD-3021・HD-3021E9・HD-3022・HD-3022E2 ・HD-5005・HD-5008・HD-5009・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011 ・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6 ・HD-5019・HD-5020・HD-5021・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012 ・HD-7013・HD-7014・HD-7015・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T ・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-EN500・HD-EN700 ・HD-ES211・HD-ES212・HD-ES213・HD-ES214・HD-ES215・HD-EX211・HD-EX212・HD-EX213・HD-EX214・HD-EX215・HD-KS3017 ・HD-KS5017・HD-KSRX318・HD-KSRX319・HD-KSRX320・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918 ・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-LX1019・HD-LX1020・HD-LX1021・HD-LX1022・HD-LX1219・HD-LX1220・HD-LX1221・HD-LX1222・HD-RX308 ・HD-RX309・HD-RX311・HD-RX312・HD-RX313・HD-RX314・HD-RX315・HD-RX316・HD-RX317・HD-RX318・HD-RX319・HD-RX320 ・HD-RX321・HD-RX322・HD-RX500A・HD-RX508・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516 ・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713 ・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A ・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7 ・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921 ・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2
アズワン品番64-8202-04
1セット(100g)
¥299
税込¥329
当日出荷
業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー
適合機種・HD-1500F・HD-151・HD-152・HD-153・HD-154・HD-1800F・HD-181・HD-182・HD-183・HD-184・HD-2400F ・HD-242・HD-243・HD-244
アズワン品番64-8202-29
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
適合機種HD-1500F、HD-151、HD-152、HD-153、HD-154、HD-1800F、HD-181、HD-182、HD-183、HD-184、HD-2400F、HD-242、HD-243、HD-244、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400G、HD-PN155、HD-PN185、HD-PN245
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
お手入れタイプのフィルターです。フィルター交換の期間は最大5シーズン※1
適合機種HD-LX1019/HD-LX1020/HD-LX1021/HD-LX1022/HD-LX1023/HD-LX1024/HD-LX1219/HD-LX1220/HD-LX1221/HD-LX1222/HD-LX1223/HD-LX1224/HD-LXC1000C/HD-LXC1200C
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
適合機種・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013 ・HD-7014・HD-7015・HD-9014・HD-9015・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RX508・HD-RX509 ・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715 ・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915
アズワン品番64-8202-12
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種・AHD-D9K ・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021・HD-5022・HD-7016 ・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019 ・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918 ・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-LX1019・HD-LX1020・HD-LX1021・HD-LX1022・HD-LX1219・HD-LX1220・HD-LX1221・HD-LX1222・HD-RF502 ・HD-RF619BK・HD-RX500A・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX520・HD-RX700A・HD-RX716・HD-RX717・HD-RX718 ・HD-RX719・HD-RX720・HD-RX900A・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX919・HD-RX920・HD-RXT521・HD-RXT521E9・HD-RXT522 ・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2 ・OS-HFOHD1GY
アズワン品番64-8202-28
1枚
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ