28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。 キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。 長さ(mm)125 質量(g)26 商品タイプ使い切り本体
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン 商品タイプ使い切り本体 材質(本体)プラスチック 質量(g)11 芯径(mm)4 寸法(Φmm×Lmm)12×134 芯材クレヨン インククレヨン
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すみつけクレヨン <細書き> タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11 芯径(mm)4.0 インク油性 商品タイプ使い切り本体
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗りやすさとなめらかさを強調した「やわらかめのクレヨン」です。 力を入れずに、強い線や面ぬりがのびのびとできます。 ふとまきで折れにくく、発色も鮮やかです。
タイプボタン付ケース
1ケース(12色)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。 長さ(mm)40 太さ(mm)7
1箱(10本)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色が鮮やかなよく見えるチョークです。 手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど 外径×長さL(Φ×mm)約14×111
1パック(3本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な表面加工と専用クレヨンで雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
用途各種工事用撮影黒板として。 商品タイプ使い切り本体 適合本体149 寸法(Φ×mm)10×75 インク色
1箱(10本)
679 税込747
当日出荷

水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面) メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
用途消す必要のある場所へのマークに。 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 寸法(mm)125×16 質量(g)26
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)クレヨン
木材をはじめ、さまざまな素材に目印などを描けるクレヨン。転がりにくく描きやすい六角形です。
1セット(12本)ほか
1,798 税込1,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筆記・すみつけ用 油性クレヨンタイプ、細書き コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。 濡れた面にも筆記できます。 削り不要の4mm芯仕様です。 ノック型ホルダーで使いやすい。 汚れず最後まで使えて経済的です。
エスコ品番EA765MP-72 材質芯:赤色顔料、ボディ:ABS 寸法(mm)15×11×140 芯径(mm)4 インク色 インク油性クレヨン 繰り返し・詰め替え対応
1個
355 税込391
翌日出荷


ノック式クレヨンの専用替芯。
用途ノック式クレヨン用の替芯 商品タイプ替芯 芯材クレヨン インククレヨン 繰り返し・詰め替え対応
1パック(4本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など 形状丸型 インク油性 商品タイプ使い切り本体
1箱(12本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途筆記、描画用。 トラスコ品番364-3534 材質本体:ABS、アルミ、真鍮 全長(mm)147
1本
489 税込538
翌々日出荷

日油技研工業サーモクレヨン
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など 2018年トラスコ掲載ページ1 1666
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

商品タイプ詰替用カートリッジ 材質パラフィン 長さ(mm)63(チョーク) 幅(mm)10 厚さ(mm)10 全長(mm)74 高さ(mm)74 質量(g)5 奥行(mm)10 グリップ径(Φmm)12 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10本)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに! 質量(g)20 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:クレヨン等で着色できる!。商品説明:クレヨン等で着色できる!
セット内容本体×1 材質 寸法(mm)680×445mm
1セット
319 税込351
3日以内出荷

クレヨン等で着色できる!
セット内容本体×4枚組 材質晒クラフト4層 寸法(mm)680×445
1個
291 税込320
3日以内出荷

ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に! 商品タイプ使い切り本体 トラスコ品番818-5604 質量(g)20 品種消しペン インク色消しペン インク油性
1個
299 税込329
当日出荷

凹凸のある壁紙・床等の汚れ落としに!
用途細かい凹凸の汚れも残らない!。表面がW繊維で毛足の長いブラシ繊維が清掃面の凹凸に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。<使用方法>。 クロスに水をよく含ませよく絞ってからご使用ください。水だけで壁紙の汚れ(手アカ・黒ズミ汚れ・ヤニ・クレヨン等)をしっかり落とします 材質ポリエステル ・ナイロン 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200 繰り返し・詰め替え対応
1個
689 税込758
11日以内出荷