独自の高性能活性炭「クラレコール(R)」が作業時の不快な臭気を強力に吸着・軽減
農薬用/工業用マスクトップクラスの捕集効率99.4%(平均実測値)
安心の国家検定合格品(区分:DS2)
高性能なのに通気性が良く息が苦しくなりにくい。
長さ調節可能なゴムバンドを採用し、顔にピッタリフィット。
農薬散布、解体作業、金属加工、板金塗装などに
種別使い捨て防じん
規格国家検定合格 第TM612号
エスコ品番EA800ME-3
形状カップ型
区分DS2
タイプ活性炭入り
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)<29
粒子捕集効率(%)>99.4
生産国日本
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
種別簡易マスク
材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ
形状カップ型
寸法(mm)130×120×60
色白
取付お面式
ひもタイプオーバーヘッド
さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場
シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。
前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。
ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。
カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。
締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズフリー(57~60cm未満)
規格PSC、SG(125cc以下用)
質量(g)約900
材質帽体:ABS
付属品サイズ調整スポンジ
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
質量(g)約5
タイプ耳かけ
種別簡易マスク
形状カップ型
対象花粉等
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプ耳かけ
軽量タイプ。呼吸がラクで、付けたままで会話がしやすい。簡易型。
用途清掃作業・軽作業に。
トラスコ品番117-0961
種別簡易マスク
質量(g)3.9以下
1箱(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利
排気弁つきで呼吸がラク
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に
サイズレギュラー
仕様編みゴム
形状立体型
区分DS2
質量(g)13.2
タイプ使い捨て
国家検定合格番号TM664号
使用限度時間(h)19
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
さらさら感がある、毛羽がたちにくい特殊な不織布を使用した清涼感のあるマスク。
ASTM F-2100-11 規格適合品。
全国マスク工業会 会員マーク取得品。
BFE95%以上のフィルターを採用。
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン不織布、ポリエチレン
1箱(50枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
質量(g)12.0
吸気抵抗(Pa)45以上
粒子捕集効率(%)80
国家検定合格番号第TM334号
使用限度時間(h)9.0
排気抵抗(Pa)45以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
指定防護係数4
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。
付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号
材質接顔体:熱可塑性エラストマー
国家検定合格番号第TN584号
適合吸収缶DPM-01TF
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能
材質ナイロンメッシュ
色ホワイト
質量(g)10
規格ISO
グレードクラス1000
安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。細菌濾過効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%。顔にフィットし易い被覆ワイヤーノーズピースです。ブルーのマスクは作業別に使い分けしたい時に便利です。全国マスク工業会 会員マーク入り
サイズふつう
1個(50枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。全国マスク工業会商品です。JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。
用途介護施設、病院、食品工場での感染対策として。
トラスコ品番368-8939
材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂製、耳ひも:ポリウレタン
形状プリーツ
色ホワイト
サイズレギュラー
入数(枚)50
構造3層
縦(mm)95
横(mm)175
対象ウィルス、花粉、PM2.5等
ひもタイプ耳掛け
細菌ろ過効率(BFE)99
微粒子ろ過効率(PFE)99
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99
1箱(50枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 高性能 50枚入
モノタロウ
¥599
税込¥659
BFE:99% VFE:99% PFE:99%の高性能マスクです。耳が痛くなりにくい、幅広ゴムタイプ。全国マスク工業会の自主基準に準拠した会員マーク入りで安心です。
材質(クリップ)ポリエチレン+鉄心(ノーズクリップ)
目付(g/m2)外側:28、フィルター:25、内側:23
1箱(50枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
ガードステッチの採用により、すき間なくフィット。やわらかノーズフィッター採用で鼻の部分にぴったりフィットでメガネが曇りにくい。耳が痛くなりにくい超ふわふわ耳ゴム。VFE、BFE、PFE 99%以上(一財)カケンテストセンター調べ。マスク工業会加盟
用途風邪・花粉・ウイルス対策
サイズレギュラー
適合規格JIS規格品G42109078
対象風邪・花粉・ウイルス
1箱(60枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
国内カケン検査 PFE99%以上 VFE99%以上 BFE99%以上。日本マスク工業会加入のマスクです。
形状プリーツ
色ホワイト
サイズこども用
入数(枚)2000
寸法(cm)約9×12.5
対象ウイルス・風邪
アズワン品番64-8869-79
ひもタイプ耳かけ
1ケース(50枚×40箱)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン不織布
全国マスク工業会マーク入りで高性能のカットフィルター採用商品です。
仕様【ノーズピース式】ノーズワイヤー付
材質不織布、ノーズワイヤー(PE)
形状プリーツ
寸法(mm)【マスク】約145×95
色白
タイプ使い捨て
入数(枚)50
構造3層
包装なし
対象ウイルス・風邪・花粉
アズワン品番65-0356-40
メーカー商品コード32365948
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(50枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。
用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。
材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
タイプ平ゴム
対象ウイルス、PM2.5、花粉
季節の変わり目に・花粉やホコリ対策に!せきやくしゃみの飛沫対策に!
ヒラゴムだから耳が痛くなりくい。全国マスク工業会会員マーク付き商品。
国内カケン検査PFE・VFE・BFE95%以上。
JIST9001適合審査合格品。
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
対象ウイルス・花粉・風邪
材質(本体)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン・ポリエステル
構造3層
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)約95×175
アズワン品番65-1919-50
1箱(50枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入
モノタロウ
¥399
税込¥439
【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。
用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。
材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
タイプ平ゴム
対象ウイルス、PM2.5、花粉
BFE:99% VFE:99% PFE:99%の高性能マスクです。国内製造のマスクで安心・安全に使用いただけます。全国マスク工業会の自主基準に準拠した会員マーク入りで安心です。
形状プリーツ型
色ホワイト
入数(枚)50
規格JIS規格適合
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175±5
生産国日本
対象ウイルス、微小粒子、バクテリア、花粉
目付(g/m2)外側:23、フィルター:25、内側:23
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

3層プリーツ サージカルマスク
モノタロウ
¥699
税込¥769
日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスⅡ)に適合。
紫外線遮蔽率85.1%。
センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。
(センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい)
ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。
日本国内のクリーンルームで生産しています。
1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。
全国マスク工業会の正会員です。
用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5
形状プリーツ型
入数(枚)50
包装形態個包装
ひもタイプ耳かけ
構造3層
対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5
色白
生産国日本
材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)約95×175
1箱(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JIST9001クラス1承認。全国マスク工業会マーク取得
仕様●本体:メルトプローン不織布・ポリプロピレン不織布●ノーズピース:樹脂製●耳ひも:ポリウレタン●サイズ:約175×95mm
アズワン品番65-3393-60
1ケース(60箱×50枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
塩素消毒に強くきれいな発色が長持ちするたれ付きキャップ。
塩素消毒や工業洗濯に強いタフな素材を使用した、たれ付キャップ。
キャップのサイドに取り付けられたマスク掛けで、耳が痛くなるのを防ぎます。
形態安定性に優れたシリコン素材のツバ芯で型崩れを防止。
ベルトスライドイン仕様で、アジャスター調節後のひもの先をすっきり入れ込めます。
髪をすっぽり包み込む、毛髪落下防止ネット(たれ)付きの帽子です。
サイズフリー
3D形状で顔にフィットして快適な付け心地を実現します。個別包装タイプで持ち運びの際も衛生的。JIS規格適合。全国マスク工業会会員商品。
形状立体型
色ホワイト
入数(枚)30
対象花粉、ウイルス
ひもタイプ耳かけ
1個(30枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
PFEフィルターを採用した不織布3層マスクの50枚入タイプです。PFE、BFE、VFE99%カット オメガプリーツで顔にフィットしやすく耳紐が3mm平ゴムで耳が痛くなりづらいです。全国マスク工業会会員です。ふつうサイズ(約175×90mm)
ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。
衛生手的な個包装マスクです。
全国マスク工業会商品です。
JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。
トラスコ品番368-8954
材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン
色ホワイト
縦(mm)95
横(mm)175
1箱(50枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
3D形状で顔にフィットして快適な付け心地を実現します。個別包装タイプで持ち運びの際も衛生的。JIS規格適合。全国マスク工業会会員商品。
形状立体型
入数(枚)30
包装形態個包装
対象花粉、ウイルス
ひもタイプ耳かけ
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
BFE:99% VFE:99% PFE:99%の高性能マスクです。顔の小さい人におすすめの小さめサイズ。全国マスク工業会の自主基準に準拠した会員マーク入りで安心です。
材質(クリップ)ポリエチレン+鉄心(ノーズクリップ)
目付(g/m2)外側:23、フィルター:25、内側:23
1箱(50枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
三層構造、BFE99%以上対応フィルター仕様で清潔安心に使用できます。プラスチック形状記憶のノーズフィッターが搭載されていますので、お鼻にフィットしやすいです。メルトブローフィルターが内蔵されていますので、空気中の非油性粒子を阻止できます。素材が不織布で出来た三層構造のマスクです。BFE、PFE、VFE99%以上。花粉捕集効率99%以上。血液不浸透性120mmHg。日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合商品 全国マスク工業会認定マスク
材質不織布フィルター
形状プリーツ
色白
入数(枚)2000
構造3層
寸法(cm)17.5×9.5
生産国日本
対象ウイルス、風邪、花粉
アズワン品番64-5102-60
ひもタイプ耳かけ
1ケース(40箱×50枚)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ