21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合- トラスコ品番242-6412 種別本体 質量(g)750 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 風速(m/min)1250 風量(L/min)200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター・R型スタンド 種別本体 質量(g)950 スイッチ4段(切・冷・弱・強) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200 風量(L/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷


八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様コントローラー付 制御方式PID制御方式(SSR駆動) モータータイプコンデンサー誘導電動機 端子ねじM3.5 取付穴4-7×14丸長 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)3.5 温度センサーKタイプ熱電対 電線仕様-種別VCT ヒータータイプシーズヒーター 風量調整風量調整板により、吸入量を調整 アース端子M4 設置姿勢水平 吸入気体温度(℃)-10~150
1台
279,800 税込307,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 適合PHB201H 温度範囲(℃)常温~650
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.77 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 機能温度調節機能付 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書(10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

1台
369,000 税込405,900
3日以内出荷

コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
電源(V)3相200 温度制御方式PID制御(SSR駆動) 吐出口気体温度範囲(℃)常温~350 吸入気体温度(℃)-10~230
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター、R型スタンド トラスコ品番331-8711 種別本体 質量(g)約750 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000 風量(L/min)180 適合ヒーターPJ-206H RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20 風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。 付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21) トラスコ品番331-8729 種別本体 質量(g)750 スイッチ3段切換(熱風・送風・切) コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191 風速(m/min)1000 風量(L/min)180 アズワン品番6-477-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷


9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。 トラスコ品番362-2738 容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V) 質量(kg)2.5 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130 騒音値(dB)50 定格使用時間連続運転可能(24時間以上可) 最高風圧(Pa)350 風量(L/min)155~570
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

パーカーコーポレーション熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 質量(kg)0.8 温度範囲(℃)常温~650 電源コード(m)3 運転音(dB)60 径(Φ)×全長(mm)250×40 風圧[50/60Hz](Pa)3000 風量(L/min)230
1台
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

AINX(アイネクス) UVライト搭載の食器洗い乾燥機は、工事不要で届いたその日からすぐにお使い頂けます。汚れをしっかり落とす高温×高圧の360°回転洗浄でしつこい油汚れにも対応しております。LED UVライトと最高75℃の温風乾燥機能で、気になる雑菌を99.9%徹底除菌致します。しっかり洗えて、衛生的で、お財布にも優しい省エネ設計です。タンク式ですので、面倒な設置工事が不要です。分岐水栓も可能です。(詳しくは取り扱い説明書をご覧ください)。小物用スペースも確保しており、2段式収容トレーで小物をしっかりと洗浄します。通常手洗い時に比べて、使用水量が約30リットル節約できます。脚注。日本電気工業会自主基準、標準汚染時。水圧が強いW(ダブル)洗浄ノズルで、上下で汚れを隈なく落とします。熱風で乾燥させるため、水滴付着を減らすだけでなく、食洗器内の衛生管理も保ちます。予約タイマー機能1時間~6時間まで1時間ごとに運転動作を予約できます。強制排水モードとbreezeモードを搭載庫内タンクに残ったお水を強制的に排出する強制排水モードと庫内内部水路乾燥させるbreezeモードを搭載し、庫内衛生にも配慮したモデルです。
仕様サイズ:42.8cm×42.5cm×45.8cm 材質:本体ABS、給水ホースPVC、排水ホースPVC アズワン品番65-3393-11
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷